Page 1387 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1387
Gehoorbescherming - Wegwerpoordoppen
EUROPESE NORMEN
KIES UW BESCHERMING AL NAAR GELANG HET BLOOTSTELLINGSNIVEAU
Verlaag uw blootstelling aan lawaai tot onder een geluidsniveau van 80dB.*
*1e actiewaarde zoals gedefinieerd in de Europese Richtlijn 2003/10/CE voor een blootstellingsperiode van 8 uur.
Persoonlijk beschermingsmiddelen
SNR 30dB
Vanaf 80 dB wordt aanbevolen gehoorbescherm- ing te dragen (verplicht vanaf 85 dB)
180 dB
160 dB
140 dB
120 dB
100 dB
80 dB
60 dB
40 dB
20 dB
SNR (Single Number Rating (Eengetalsaanduiding)) geeft het aantal decibels aan waarmee het geluidsniveau wordt teruggebracht bij gebruik van gehoorbeschermers. Hoe hoger de SNR, hoe beter u beschermd zult zijn.
Als u bijvoorbeeld wordt blootgesteld aan een lawaainiveau van 110 dB (bij gebruik van draagbaar elektrisch gereedschap), is een SNR-bescherming van minimaal 30 dB vereist.
110 dB - 30 dB = 80 dB
Het is absoluut noodzakelijk de dempingswaarde te controleren met de SNR-waarde die op de verpakking staat vermeld.
GEHOORBESCHERMING, OORKAPPEN OF OORDOPJES?
Oorkappen en oordopjes kunnen hetzelfde beschermingsniveau bieden.
Oordopjes zijn voordelig, discreet en kunnen gemakkelijk in een zak worden opgeborgen. Wegwerpbaar of herbruikbaar, met of zonder een koordje, u kunt zelf kiezen
Oorkappen zijn stevig en kunnen gemakkelijk worden geplaatst.
De juiste plaatsing van uw bescherming is noodzakelijk. Het dient 100% van de blootstellingstijd gedragen te worden.
13
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1373


































































































   1385   1386   1387   1388   1389