Page 1389 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1389
Gehoorbescherming - Wegwerpoordoppen
3MTM ClassicTM refill-fles
3MTM E-A-RTM SuperfitTM
3MTM E-A-RTM SuperfitTM 33 refill-fles voor de 3MTM One-TouchTM Dispenser. De SuperFit is de enige oordop met de gepatenteerde ‘fitting ring’ waarmee u makkelijk kunt controleren of de oordop ver genoeg in de gehoorgang geschoven is. De beste passing van de 3MTM E-A-RTM SuperfitTM 33 wordt verkregen wanneer de oranje ring niet meer zichtbaar is. De 3MTM E-A-RTM SuperfitTM 33 heeft een kleinere diameter en
een geringere diepte: deze is geschikt voor kleinere gehoorgangen en voor wie een lagere demping wenst.
3MTM 1120TM Navulling
Wanneer u voor groot comfort kiest. Versie
zonder koordje De 3MTM 1120 Oordoppen zijn wegwerpoordoppen ontworpen voor inbrenging in het gehoorkanaal om de blootstelling aan gevaarlijke geluids- en lawaainiveaus te beperken. 3MTM 1120 Oordop is ideaal voor bescherming tegen lawaai op de werkplek. In het bijzonder geschikt voor personen met smallere gehoorkanalen en zij die de standaard oordoppen niet comfortabel vinden. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
3MTM E-A-RTM ClassicTM refill-fles voor de 3MTM One-TouchTM Dispenser. De 3MTM E-A-RTM Klassieke oordoppen zijn gemaakt van een zachte schuimstof van energieabsorberend polymeer dat perfecte gehoorbescherming en de hele dag lang comfort biedt. Ideaal wanneer lawaai een probleem vormt tijdens
het werk of bij vrijetijdsactiviteiten. De 3MTM E-A-RTM ClassicTM Oordoppen bieden perfect comfort en zijn bovendien vochtbestendig, waardoor ze tot 3 keer toe gereinigd kunnen worden. Ook beschikbaar in een kleine versie voor eindgebruikers die meer comfort willen in kleinere gehoorkanalen. Indien nodig ook beschikbaar met koordje. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
Bestelcode
C4203572
Aantal (paar) SNR
500 34
Prijs per stuk €
77,25
Bestelcode
Aantal (paar)
SNR
33
Prijs per stuk €
87,55
Bestelcode
C4204323
Aantal (paar) SNR
500 28
Prijs per stuk €
87,55
C4204325 500
1100 refill-fles
3MTM E-A-RSoftTM Yellow Neons refill-fles
De 3MTM E-A-RSoftTM refill-fles voor gebruik met de 3MTM One-TouchTM dispenser. De 3MTM E-A-RSoftTM Yellow Neons oordoppen zijn gemaakt van langzaam uitzettend polyurethaanschuim. Door zijn gelijkmatige drukverdeling en flexibiliteit schermt deze comfortabele oordop uitstekend af. De 3MTM E-A-RTM E-A-RSoftTM Yellow Neons oordoppen bieden een goede comfort met hoge bescherming en zijn gemaakt van langzaam uitzettend polyurethaanschuim. Ook beschikbaar met een koordje. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
Prijs per Bestelcode Aantal (paar) SNR stuk €
C4204324 500 36 61,80
LS400 Oordop Automaat
13
De comfortabele 3MTM 1100 schuimdoppen zijn zachte, wegwerpoordoppen van polyurethaanschuim die perfecte bescherming bieden. Zacht polyurethaanschuim biedt maximum draagcomfort. Zacht, vuilbestendig oppervlak. Spits design past in bijna alle gehoorkanalen. Voldoet aan de vereisten van EN 352-2.
LS400 oordop automaat
Gemakkelijk te gebruiken, de LS400 kan aan de muur worden gemonteerd of staand worden neergezet en is geschikt voor een verscheidenheid aan oordopjes Navulverpakkingen helpen het verpakkingsafval te beperken.
Bestelcode
C4203571
Aantal (paar) SNR
500 37
Prijs per stuk €
72,10
Bestelcode
C4196698
Prijs per stuk €
24,45
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1375
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10292
10286
10299
10297
9706
10300


































































































   1387   1388   1389   1390   1391