Page 1390 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1390
Gehoorbescherming - Wegwerpoordoppen
LS400 dispenser + Bilsom 303L bijvulling 400 paar
Wegwerp Oordopje voor LS400 Automaat
MAX LS400 navulverpakking. MAX oordopje met bel-vorm ontwerp is eenvoudig in te brengen en neemt de neiging om uit het oor te vallen weg - Extra hoge bescherming tegen geluid.
H: 36 M: 35 L: 34 SNR: 37 EN352-2
Wegwerp Oordopje voor LS500 Automaat
Prijs per stuk €
30,27
Schuimen oordopjes van Bilsom 303L PU geleverd met Leight® Source 400 dispenser kan aan de wand worden gemonteerd neergezet worden, verdeelt oordopjes via een draaiknop, H: 32 M: 29 L: 29 SNR: 33 (pakket van 400 paar)
Leight StripeTM formula: een glad mengsel van geel en wit polyurethaanschuim. Voelt zacht aan voor een superieur langdurig comfort en een solide prestatie Gladde, vuilafstotende coating voorkomt ophoping van vuil
Zonder koort MAX-1D MAX LS500 navulverpakking; MAX oordopje met bel-vorm ontwerp is gemakkelijk in te brengen en neemt de neiging om uit het oor te vallen weg - Extra hoge bescherming tegen geluid.
H: 36 M: 35 L: 34 SNR: 37 EN352-2
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4196699 2000
Prijs per stuk €
64,50
64,50
Bestelcode
C6926994
Aantal (paar)
500
Prijs per stuk €
***
Bestelcode
C6854845
C6854846
Maat
Groot
Klein
Wegwerp Oordopje voor LS400 Automaat
LASERLITE LS400 navulverpakking. LASERLITE oordopje heeft levendige kleuren die de bescherming zichtbaar maken. Zelfaanpassend schuim zet uit zodat het vrijwel elke drager past.
H: 34 M: 32 L: 31 SNR: 35 EN352-2
LS500 Oordop Automaat
Wegwerp Oordopje voor LS500 Automaat
LL-1D LASERLITE LS500 navulverpakking LASERLITE oordopje heeft levendige kleuren die de bescherming zichtbaar maken
Zelfaanpassend schuim zet uit zodat het vrijwel elke drager past
H: 34 M: 32 L: 31 SNR: 35 EN352-2
13
Prijs per stuk €
25,61
LS500 oordop automaat
Sterk geanodiseerd aluminium wand gemonteerde oordop station, geeft oordopjes uit met de draai van een handvat. Navulverpakkingen zijn beschikbaar.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4196712 150,21
Bestelcode
C4196711
Bedrag Gehoorbescherm- van de ing met/zonder inhoud koord
500 Zonder koord
Prijs per stuk €
64,05
Bestelcode Bedrag van de inhoud
C4196700 2000
1376
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
9708 9707
9801 192888
9800 9797