Page 1385 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1385
Oogbescherming - Lassen
Tigerhood VL
Reserveonderdelen
Lichtgewicht en comfortabele helm voor gebruik tijdens de meeste las toepassingen. Functies omvatten een vrij zwevende hoofduitrusting met verstelbaar kliksysteem die de helm voor maximale bescherming balanceert en stabiliseert. Een zachte, elastische gezicht verzegeling zorgt voor een beschermende overdruk rond het gezicht wat het comfort en de bescherming voor de werknemer verhoogt. Extreem lichtgewicht voor comfort, kras, chemisch en hittebestendig. Geleverd compleet
met ADF DIN3-10 cartridge, luchtweg, extra zweetband en handleiding. Eenheid is compatibel met ale Honeywell frisse lucht ventilatiesystemen.
Filter lens 90 x 110mm. Helm voldoet aan EN175, EN379 en EN 12941.
Geschikt voor gebruik met Tigerhood 2006 en 2999 en Pipeliner helmen.
Bestelcode
C4198382
Prijs per stuk €
12,00
Bestelcode Crossomschrijving
C3956794 TIGERHOOD VL HELM
Tigerhood 2006
Maat
90 x 110 mm
Prijs per stuk €
176,36
Master Edition ADC
13
Vezel metalen thermo kunststof gestroomlijnde lashelmen. Functies omvatten
lift voorste glashouder, vrij zwevend glaatsscherm die de helm voor maximale productiviteit balanceert en stabiliseert. Extreem lichtgewicht voor comfort, kras, chemisch, barst- en hittebestendig. Verkrijgbaar in een keuze van vaste schaduw 10 lens en 3-10 auto verduistering. Filter lens 50 x 108mm. Vaste schaduw helm voldoet aan EN175 en ADF helm voldoet aan EN175 en EN379.
Lichtgewicht las helm vervaardigd uit Noryl. Het filter heeft multi schaduw selectie van schaduw 6 tot en met 8 en 9 tot en met 13 voor optimale aanpassing aan
de omstandigheden en vermindert ongewenst openen/sluiten van het filter door omringend licht. Een aan/uit slijp faciliteit voorkomt dat het auto verduistering filter tijdens de slijp modus gesloten wordt. Uniek vertragingssysteem elimineert schittering in de lasnaad nadat het proces is gestopt en het fliter naar de
open staat is teruggekeerd. Bij uitstek geschikt voor gebruik met Honeywell
ademhalingssystemen. Voldoet volledig aan EN175S en EN379.
Bestelcode
C3956801
C3956779
C3956776
Crossomschrijving
ADF LENZEN DIN 3-10 50 X 108
TIGERHOOD 2006 HELM DIN 3-10
TIGERHOOD FUTURA 2006 HELM
Maat
50 x 108 mm
50 x 108 mm
Prijs per stuk €
***
162,01
41,78
Bestelcode
C3955090
Crossomschrijving
MASTER EDITIE ADC HELM DIN 6-8/9-13
Maat
90 x 110 mm
Prijs per stuk €
***
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1371
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9586 9569
9578 9584