Page 1384 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1384
Oogbescherming - Lassen
Fusion-lashelm
Actieve lasfilters voor een betrouwbare bescherming. Ze bieden, zowel in het licht als in het donker, een permanente bescherming tegen UV/IR-stralen, warmte, vonken en projecties. De beschermingsgraad van de filter is zo bepaald dat verblinding wordt voorkomen. De actieve lasfilters moeten altijd in combinatie met een lasmasker worden gebruikt. Zodra er begonnen wordt met het lasproces, worden de actieve lasfilters automatisch donker en als het proces beeïndigd wordt gaan ze terug naar hun normale lichte staat. Op deze manier houdt de lasser beide handen vrij, wat het mogelijk maakt tijd te winnen, minder vermoeid te raken en een aanzienlijk betere kwaliteit te leveren dankzij een betere plaatsing. Deze filters moeten beschermd worden door een uit- en inwendig beschermingsscherm van polycarbonaat. Standaard EN379 / 175 / 166
Mechanisch risico B.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4154829 123,82
Fusion
13
FMX Futura
Vezel metaal, volledige las helmen. Functies omvatten lift voorste glashouder, vrij zwevende 3C hoofduitrusting die de helm balanceert en stabiliseert voor maximale productiviteit. Extreem lichtgewicht voor comfort, kras, chemisch, barst- en hittebestendig. Verkrijgbaar in een keuze van hitte- en krasbestendig grafische ontwerpen met 4/9-13 Auto Verduisteringslens. Lens 90 x 110mm. Voldoet aan EN175 en EN379.
Bestelcode
C3956782
C4198381
C3956783
Prijs per Crossomschrijving stuk €
FMX FUTURE FLAME HELM 352,55
FMX FUTURE DEMON HELM 352,55
FMX FUTUREWIRE BURNER HELM 352,55
Actieve lasfilters voor een betrouwbare bescherming. Ze bieden, zowel in het licht als in het donker, een permanente bescherming tegen UV/IR-stralen, warmte, vonken en projecties. De beschermingsgraad van de filter is zo bepaald dat verblinding wordt voorkomen. De actieve lasfilters moeten altijd in combinatie met een lasmasker worden gebruikt. Zodra er begonnen wordt met het lasproces, worden de actieve lasfilters automatisch donker en als het proces beeïndigd wordt gaan ze terug naar hun normale lichte staat. Op deze manier houdt de lasser beide handen vrij, wat het mogelijk maakt tijd te winnen, minder vermoeid te raken en een aanzienlijk betere kwaliteit te leveren dankzij een betere plaatsing. Deze filters moeten beschermd worden door een uit- en inwendig beschermingsscherm van polycarbonaat. Standaard EN379 / 175 / 166
Tigerhood 2999
Vezel metaal thermo kunststof gestroomlijnde vorm lashelmen geschikt voor gebruik in de meeste las toepassingen. Functies omvatten lift voorste glashouder, vrij zwevende hoofduitrusting dat de helm voor maximale productiviteit balanceert en stabiliseert. Snelle en betrouwbare schakelsnelheid met constante UV/
IR bescherming. Extreem lichtgewicht voor comfort, kras, chemisch, barst- en hittebestendig. Verkrijgbaar in een keuze van vaste schaduw 10 lens, 3-10 en variabele 4/9-13 auto verduistering. Filter lens 90 x 110mm. Vaste schaduw helm voldoet aan EN175 en ADF helm voldoet aan EN175 en EN379.
Mechanisch risico B.
Bestelcode
C4154808
Crossomschrijving
Electro-optical filter met variabele tint 6/8 - 9/13
Prijs per stuk €
91,36
Bestelcode
C3956799
C3956800
C3956781
C3956780
C3956777
Crossomschrijving
ADF LENZEN DIN 4/9-13
ADF LENZEN DIN 3-10 90 X 110
TIGERHOOD 2999 HELM DIN 4/9-13
TIGERHOOD 2999 HELM DIN 3-10
TIGERHOOD 2999 HELM
Maat
90 x 110 mm
90 x 110 mm
90 x 110 mm
Prijs per stuk €
218,19
***
260,94
187,01
42,10
1370
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
6914
6658
9560
9575