Page 1383 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1383
Oogbescherming - Bosbouw
3MTM PeltorTM G500 Bosbouw hoofdbescherming
EVOLite Deluxe Forester Kit
Oranje EVOLite ABS helm met reflecterende CR2 stickers. Voorzien van Surefit vizierdrager, 20 cm vizier van metaalgaas en oranje InterEx oorbeschermers voor goede zichtbaarheid. Harnas met palwiel voor een stevige en comfortabele pasvorm. 4-punt Linesman harnas. Goed zichtbare, waterdichte en brandvertragende neklap met UV50 bescherming. Voldoet aan de vereisten van EN 166:2001.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6023634 65,40
Bosmaaier landschapsverzorging eenheid - polycarbonaat vizier
13
G500V5CH510-OR - met 5C zonneklep en Optime 1 oorkleppen. Volledig instelbaar, Hoogte instelling is in 3 standen mogelijk Instelbare draaiknop, ergonomisch design en acht verstelbare posities. Kan ook voorzien worden communicatie gehoorkleppen voor communicatiedoeleinden. Kan gebruikt worden samen met 3M geïntegreerde oogbescherming en biedt daardoor dubbele bescherming. SNR 27. Voldoet aan de vereisten van EN 166:2001.
Bestelcode
C4204304
C4204236
C4204237
C4204240
Crossomschrijving
Peltor G500 Bosbouw Hoofdbescherming met 5C klep Optime I gehoorbeschermer
Mesh Face Shield Plastic Black Polyamide
Mesh Face Shield Stainless Steel
Mesh Face Shield Stainless Steel etched
Prijs per stuk €
49,38
***
***
***
3MTM PeltorTM G500 Industriële hoofdbescherming
Volledig instelbaar, Hoogte instelling is in 3 standen mogelijk Instelbare nekband met draaiknop, ergonomisch design en acht verstelbare posities. Optimale functionaliteit kan gebruikt worden in combinatie met P3E oorklepbevestigingen. Kan ook voorzien worden communicatie gehoorkleppen voor communicatiedoeleinden. Ventilatiekanalen aan de voorkant verbeterde koeling. Kan gebruikt worden samen met 3M geïntegreerde oogbescherming en biedt daardoor dubbele bescherming. SNR 27. Voldoet aan de vereisten van EN 166:2001.
Ontworpen voor optimaal comfort en maximale bescherming voor gebruikers die niet verplicht zijn om hoofdbescherming (veiligheidshelmen) te dragen. Het combineert de JSP Classic Extreme gehoorbeschermer met het polycarbonaat vizier tegen stoten. Gehoorbeschermer conform EN352:2002, SNR 30. Polycarbonaat vizier conform EN166:2001 B.
Bestelcode
C4204305
C4204238
C4204239
C4204308
C4204312
C4204315
Crossomschrijving
Peltor G500 Industrie Hoofdbescherming met 5F-1klep Optime I gehoorbeschermer
Clear Face Shield (Anti Fog + Anti Fog)
Clear Face Shield (Hardcoat + Anti Fog)
PeltorOptime I Ear Muff helmet attachment
PeltorOptime II Ear Muff helmet attachment
PeltorOptime III Ear Muff helmet attachment
Prijs per stuk €
***
***
***
***
***
***
Bestelcode
C4164508
Prijs per stuk €
32,14
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1369
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10733
10749
6666
38276


































































































   1381   1382   1383   1384   1385