Page 1382 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1382
Oogbescherming - Gelaatsschermen
Perforama Nova gelaatsscherm
17cm, 3 deel gelaatsscherm met wiel hoofdband wat een snelle, gemakkelijke en stevige pasvorm verzekert. Biedt bescherming voor het gehele gezicht en de kin. Groot gezichtsveld. Polycarbonat scherm is impact bestendig tot 120m/s en is gesmolten metaal goedgekeurd. EN 166-39B. Optische klasse 1.
Ondoordringbare, doorzichtige kin en wenkbrauwen bescherming polycarbonaat (20 cm)
Bestelcode Crossomschrijving Kleur Lenskleur
C3967581 PERFORAMA NOVA CLR Helder Helder POLYCARB GELAATSCHERM
Perforama Nova Vervanging Scherm
13
Maat
170mm
Prijs per stuk €
27,26
Bied bescherming tegen medium energie hoge snelheid deeltjes van 120m/s (270mpu), vloeistof druppels en gesmolten metaal. De optische kwaliteiten van het vizier stemmen overeen met de eisen van optisch glas klasse 1. (hoogste) Kenmerken: EN166 1.B.3.9.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4164506 26,96
Clearways Wenkbrouw Beschermer
Lichtgewicht, sterke en duurzame wenkbrouw beschermer. Verstelbare wiel hoofdband. De integrale montage van het vizier biedt extra bescherming tegen chemische lekken.* helder acetaat vizier EN166 1 F 3 * helder polycarbonaat EN166 1 B 3.
17cm Polycarbonaat scherm impact bestendig tot 120m/s en is gesmolten metaal goedgekeurd. EN 166-39B. Optische klasse 1.
Bestelcode
C4201487
C4201488
C4201489
C4201490
C4201491
C4201492
Crossomschrijving
GELAATSCHERM CLEARWAYS VOORHOOFDBESCHERMING HOOFDBAND MET RATELKOP
GELAATSCHERM CLEARWAYS 200MM HELDERE KLEP IN ACETAAT
GELAATSCHERM CLEARWAYS 200MM HELDERE KLEP IN ACETAAT VOOR KINBESCHERMING
GELAATSCHERM CLEARWAYS 200MM HELDERE KLEP IN POLYCARBONAAT
GELAATSCHERM CLEARWAYS 200MM HELDERE KLEP IN POLYCARBONAAT VOOR KINBESCHERMING FACESHIELD CLEARWAYS KINBESCHERMING
Prijs per stuk €
13,06
8,13
8,13
7,49
7,49
5,68
Bestelcode Lenskleur Maat
C4199227 Helder 170mm
Prijs per stuk €
***
1368
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
9517
9519
9503
6664


































































































   1380   1381   1382   1383   1384