Page 1381 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1381
Oogbescherming - Gelaatsschermen
Bionische Wenkbrauw Beschermer
Geavanceerd ergonomisch design met 2784 mogelijke posities, uitgebreide
kin en bescherming van de bovenkant van het hoofd, en een mechanisch vastklikkend hoofduitrusting mechanisme voor een veilige en comfortabele pasvorm. * helder acetaat vizier EN166 1 FT 3 * helder polycarbonaat en polycarbonaat anti-mist en krasbestendig vizier EN166 1 BT 3 9, EN170 2C-1.2 * Schaduw 5 polycarbonaat vizier EN166 1 BT 3 9.
Bestelcode
C4201499
C4201500
C4201501
C4201502
C4201503
C4201504
C4201505
C4201506
Crossomschrijving
GELAATSCHERM (BIONISCH) COMPLEET MET HELDERE ANTI-KRAS KLEP IN POLYCARBO- NAAT FOGBAN
GELAATSCHERM (BIONISCH) VERVANGING HELDERE ANTI-KRAS KLEP IN POLYCARBON- AAT FOGBAN
GELAATSCHERM (BIONISCH) COMPLEET MET HELDERE KLEP IN POLYCARBONAAT
GELAATSCHERM (BIONISCH) VERVANGING HELDERE KLEP IN POLYCARBONAAT
GELAATSCHERM (BIONISCH) COMPLEET MET HELDERE KLEP IN ACETAAT
GELAATSCHERM (BIONISCH) VERVANGING HELDERE KLEP IN ACETAAT
GELAATSCHERM (BIONISCH) ZONDER KLEP
GELAATSCHERM (BIONISCH) VERVANGING GROEN TINT 5 KLEP IN POLYCARBONAAT
Europese Norm (EN) Standaard
EN166 1 BT 3
EN166 1 BT 3
EN166 1 BT 3
EN166 1 BT 3
EN166 1 FT 3
EN166 1 FT 3
EN166 1 BT 3
Framekleur Lenskleur
Zwart Helder
Zwart Helder
Zwart Helder
Zwart Helder
Zwart Helder
Zwart Helder
Zwart
Zwart Groen
Prijs per stuk €
43,50
19,19
31,65
7,30
32,73
8,61
26,92
23,68
9, EN170 2C-1.2
9, EN170 2C-1.2
9, EN170 2C-1.2
9, EN170 2C-1.2
9
Supervisor Wenkbrouw Beschermer
SUPERVIZOR
Een serie robuuste face-schilden voor intensief
gebruik van gehoorbeschermers
• Compatibel met een breed scala aan soorten
• Secure scherm bevestigingssysteem voor eenvoudige vizier vervanging
• Integrale gezichtsbescherming: versies met kinbescherming optie voor extra bescherming
• Het scherm is gevormd aan de zijkanten aan de vorm van het gezicht volgen en ongehinderde hoofdbewegingen toestaan
• Het ontwerp maakt het mogelijk het scherm kan worden gesloten zonder
het verstoren van de gehoorbeschermers en vergemakkelijkt het gebruik van ruisonderdrukking helmen zonder hun prestaties aan te tasten, met behoud van maximale gezichtsbescherming
• Breed scala aan schermen voor elk gevaar: mechanische, chemische, thermische etc
• Portfolio compatibel is met onze gehoorbeschermers en is geschikt voor gebruik in combinatie met veiligheidshelmen
gebruik, compatibel zijn met het helm (grootte, vorm en geometrie)
13
Bestelcode
C4201493
C4201494
C4201495
C4201496
C4201497
C4201498
C4174912
Crossomschrijving
Europese Norm (EN) Standaard
EN166 1 F 3
EN166 1 F 3
EN166 1 F 3
EN166 1 B 3 9
EN166 1 B 3 9
EN166 1 B 3 9K, EN170, EN171
Framekleur
Grijs
Prijs per Lenskleur stuk €
20,13
Helder 12,24
Groen 33,99
Groen 36,57
Helder 10,28
Helder 21,30
Goud 133,96
GELAATSCHERM
GELAATSCHERM
GELAATSCHERM
GELAATSCHERM
GELAATSCHERM
GELAATSCHERM DIG GELAATSCHERM SLIJTBESTENDIG
SUPERVISOR VOORHOOFDBESCHERMING HOOFDBAND MET RATELKOP
SUPERVISOR 200MM HELDERE KLEP IN ACETAAT
SUPERVISOR 200MM GROEN TINT 3 KLEP IN ACETAAT
SUPERVISOR 200MM GROEN TINT 5 KLEP IN ACETAAT
SUPERVISOR 230MM HELDERE KLEP IN POLYCARBONAAT
SUPERVISOR 230MM HELDERE KLEP IN POLYCARBONAAT SLIJTBESTEN-
SUPERVISOR 230MM KLEP MET GOUDEN LAAG IN POLYCARBONAAT
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1367
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
9512
9511