Page 1380 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1380
Oogbescherming - Beschermende bril | Oogbescherming - Gelaatsschermen
Atlantic Veiligheidsbril
Deze luxe anti-vocht aanslag Atlantic breedbeeld veiligheidsbril is voorzien van een brede elastisch band voor meer comfort. Ingebouwde ventilatie voor bescherming tegen stof, vloeistof, gesmolten metaal en hete vaste stoffen. Conform EN166 - 1.B.3.4.9.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4164515 6,44
Martcare IDV Veiligheidsbril
Het glas en het hoofdstuk van polycarbonaat bieden bescherming tegen medium energie hoge snelheid deeltjes van 120 m/s (270mpu) De optische kwaliteiten van het glas stemmen overeen met de eisen van optische klasse 1. EN166.1.B.3.4.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4164511 1,54
Martcare DV Veiligheidsbril
Een compacte en lichtgewicht veiligheidsbril. Sterk polycarbonaat glas dat een grote weerstand biedt aan rond vliegende deeltjes. Hoofdstuk met ventilatie, kosten-efficiënt PVC montuur. Conform EN166.1.B.
Prijs per Bestelcode stuk €
C4164510 1,21
Lens van Polycarbonaat antimist stofnevel en gesmolten metaal bril
Deze luxe anti-vocht aanslag Atlantic breedbeeld veiligheidsbril is voorzien van een brede elastisch band voor meer comfort. Geïntegreerde ventilatie voor stofnevel, gesmolten metaal en stevige warmte bescherming. Conform EN166-1.B.3.4.9
Bestelcode
C6822358
Sphere-gezichtsscherm
Prijs per stuk €
3,95
13
Een uitzonderlijk zichtveld van 180°. De hoofdband en wenkbrauwbescherming zijn eenvoudig te verstellen in hoogte en diepte. De Sphere past zichzelf aan elke situatie en elke toepassing aan. 20,5 cm x 39,4 cm x 0,18 cm
Elektrische risico’s - 8
Mechanische risico’s - B Lensmarkering - 1 Stralingsrisico’s - EN 170 Thermische risico’s - 9
Bestelcode
C3351343
C4154828
Crossomschrijving
Sphere Gelaatscherm - helder PC
Reserve Gelaatscherm - helder PC
Prijs per stuk €
16,36
8,09
1366
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Persoonlijk beschermingsmiddelen
6657 6660
6654
6612
216029