Page 1379 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1379
Oogbescherming - Veiligheidsbril
EVO ThermEx
Stealth 9200 Gelaatsscherm met veiligheidsbril
Een unieke combinatie van een veiligheidsbril en een gelaatsscherm met een modern ontwerp. De StealthTM 9200 is ontworpen met speciale aandacht voor de prestaties, het comfort en de look.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6822784 ***
Evo IDV Veiligheidsbril
De EVO GoggleTM veiligheidsbril met sferische lens is ontworpen om een hoog comfortniveau te bieden bij langdurig gebruik in omgevingen waar deeltjes aan hoge snelheid rondvliegen. De veiligheidsbril kan de impact weerstaan van een stalen
bal van 6 mm die in de richting van de lens wordt afgevuurd aan 270mph (430kph). Beschermt de drager tegen metaalspatten, vloeistofdruppels en stofdeeltjes. Voldoet aan EN166.1.B.3.4.9 en ANSI Z87.1 .
De ThermexTM is een geavanceerde veiligheidsbril met dubbele lens en TMCTM technologie die condensvrij gebruik garandeert, zelfs bij extreme temperaturen. De ThermexTM is voorzien van een lens van polycarbonaat met een binnenlens van acetaat.
Prijs per Bestelcode stuk €
C6758370 ***
Stealth 9100 Veiligheidsbril
Onze nieuwe zachte dubbel ingespoten beschermende bril zorgt voor een zachte, aangename universele pasvorm met een hoge beschermingsgraad tegen spatten, stof en stoten.
Wordt geleverde met zachte, zwarte militair-achtige beschermhoes die het glas beschermen tegen krassen als de bril niet gebruikt wordt.
Het glas is bedekt met een anti-vochtontwikkeling laag van hoge kwaliteit van het leidende merk Anti-Fog (N) tegen uitstekende afweer tegen vochtontwikkeling en krassen.
Het doorzichtige glas houdt 99.9% van de ultraviolette straling tegen. Doorzichtige anti-vochtontwikkeling laag
Bestelcode
C6822783
Caspian IV Veiligheidsbril in zakje.
Prijs per stuk €
***
13
Klasse 1 optische UV bescherming (A,B ,C) tinten 2C-1.2 BT. Conform EN166 1BT 3.4.
Bestelcode
C3978613
RX inzetstukken voor Stealth 9100 veiligheidsbril
Prijs per stuk €
14,74
RX inzetstukken passen op de Stealth 9100. Als u de inzetstukken naar een opticien brengt met de sterkte van uw glazen, dan kunnen ze worden aangepast.
Ontworpen voor een hoog niveau van comfort bij langdurig gebruik. Vangt de stootkracht tegen het glas op van een stalen 6 mm balletje van 120m/s (270mpu). Beschermt tegen gesmolten metaal druppels, vloeistof druppels en stofdeeltjes. Grote, doorlopende ingespoten vorm van het glas voor een helder gezichtsveld. Afsluiting over het gehele gezicht voor een goede pasvorm. Brede verstelbare
Bestelcode
Prijs per stuk €
elastische band voor aangename pasvorm.
Bestelcode
C4164516
Conform EN166 1.B.3.4.9 en ANSI Z87.
Prijs per stuk €
C4164517 4,41
10,80
Persoonlijk beschermingsmiddelen
1365
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6650 6647 198062
6652
198060 198063


































































































   1377   1378   1379   1380   1381