Page 1310 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1310
Displays & indicatoren | Stralen
Afstandsdisplay
Zeer duurzame behuizing van gepoedercoat zachtstaal (IP65) met zwenkbeugel voor wandmontage of gemakkelijk te installeren op hangringen. Met instelbare zonneklep. RS-232, RS-485 of stroomlus met selectie van max. 16 protocollen, drie dataformaten en 8 types baudsnelheden. Dubbelrijs, zescijferig ultra-helder led-display van 5”, zichtbaar tot op ruim 45 meter (150’). Met een weergavebereik van -99.999 t/m 999.999. De weergegeven waarden zijn kg, lb, G (brutto), N (netto). UK-netadapter (niet meegeleverd).
• Seriële poort: RS-232, RS-485 of stroomlus met selectie van max. 16 protocollen, drie dataformaten en acht types baudsnelheden
• Afmetingen: 850 mm x 432 mm
• Behuizing: gepoedercoat zachtstaal met een niet-spiegelende lens
• Weergegeven waarden: kg, lb, G (bruto), N (netto)
• Display: dubbelrijs ultra-helder zescijferig display van 127 mm met rode led’s. Zichtbaar tot op ruim 45 meter (150’).
• Tekenbereik display: 999.999 t/m 99.999
• Voeding: voedingsadapter 110V
Weegbalken
Bestelcode
C6060579
Goedkope indicatoren
Prijs per stuk €
782,80
Dit systeem bestaat uit twee schaarbalken van robuust zachtstaal met handgrepen om het systeem gemakkelijk te kunnen dragen en installeren. Dit volledig draagbare weegschaalsysteem is ideaal om pallets, lange lasten en installaties onder transportbanden, tanks en vultrechters te wegen. Ook geschikt voor lange buislengtes of andere lastig te hanteren materialen.
• Weegvermogen: 2500 kg en 5000 kg
• Snel te installeren: dit zeer draagbare weegschaalsysteem is ontworpen met het oog op eenvoud. Binnen enkele minuten is de hele weegschaal geïnstalleerd en gereed om te wegen
• Twee weegbalken: het systeem omvat twee weegbalken met ingebouwde draaghandgrepen. Elke weegbalk bevat 4 m aan weegcelkabel met snelkoppelingen. • Beschermingsklasse indicator: IP65 waterdichte rvs behuizing en rvs bevestigingsbeugel
• Interne filtering: instelbare filterinstelling om storingen door trillingen in de omgeving te verminderen en zo snel de instellingen te kunnen doen voor snelle metingen
• Bedieningstoetsen: waarde tijdelijk vastzetten/instellen, print/func, n-g/ totaal, eenheid/data, tarreren/voorinstellingen, nulstellen/aan/uit
• Functies: waarde tijdelijk vastzetten, tellen, totaliseren, controleweging , percentage
• Meeteenheden: kg, lb, lb/oz, stuks, %
• Display: zescijferig lcd met zeven segmenten, 25 mm
• Max. weergavebereik: -999.999 t/m 999.999
• Communicatie: seriële poort1: full-duplex RS-232, seriële poort2: full-duplex RS- 232 of half-duplex, RS-485
• Klok: ingebouwde niet-vluchtige actuele tijd & datum
• Digitale kalibratie: configuratie volledig voorpaneel
• Meerpunts kalibratie: max. 4 punten
• Tijd en datum: standaard
• Weegcellen: Vier weegcellen van 350 ohm met een uitgang van 2mV/V
• Voeding: interne oplaadbare batterij of AC-netadapter
Bestelcode
C6060550
C6060551
Draagvermogen Schaalverde- (max.) lingen
2500 kg 0,2
5000 kg 0,5
Afmetingen
1200mm x 100mm x 60mm
1200mm x 100mm x 60mm
Prijs per stuk €
824,00
885,80
12
De SBI-505 is een goedkope, gemakkelijk te bedienen gewichtsindicator die ontworpen is voor gebruik binnen allerlei toepassingen. Compatibel met het totale assortiment platformweegschalen van Brecknell of met elk platform met weegcellen tot maximaal 350 ohm. Gelakt zachtstaal met een rvs bureaustandaard
• Beschermingsklasse: IP65
• Afmetingen: 47 mm x 220 mm x 149 mm
• Constructie: gelakt zachtstaal met een rvs bureaustandaard of een muurbeugel
• Meldingen: controleweging, telling, gewicht, totaal en printen
• Bedieningstoetsen: aan/uit, totaal, tellen, kg/lb, bruto, tarreren, nulstellen, printen • RS-232: standaard DB9-verbinding
• Tijd en datum: standaard 24-uurs formaat
• Display: zescijferig, 20 mm, rode led’s
• Displayresolutie: tot 30.000
• Kalibreren: voorpaneel toegankelijk
• Voeding: als optie een UK/EU-netadapter
Bestelcode
C6060580
Prijs per stuk €
213,21
1296
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Opslag & transport
49215
49214
49220


































































































   1308   1309   1310   1311   1312