Page 1309 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1309
Weegschalen | Printer |
Draagbare weegschaal
Printer CP130
Door de combinatie van de eenvoudige bedieningselementen en het heldere display met achtergrondverlichting is de GP45/GP110 de ideale weegschaal voor als uw weeglocatie zich steeds weer ergens anders bevindt.
• Nauwkeurigheid: +/- 3 weergegeven schaaldelen
• Weegvermogen: 45 kg x 0,1 kg, 110 kg x 0,2 kg
• Afmetingen: 278 mm x 318 mm x 56 mm
• Constructie: 22 gauge staal met een geribbelde basis
• Draagbaar: gemakkelijk te vervoeren aan de handgreep
• Bedieningstoetsen: gewicht tijdelijk vastzetten, tarreren, eenheden (kg/lb)
• Display: vier cijfers van 25 mm met lcd-achtergrondverlichting
• Elektromechanisch ontwerp: voor meer nauwkeurigheid zelfs bij een hoger weegvermogen
• Hold-toets om het gewicht tijdelijk vast te zetten: zet het gewogen gewicht tijdelijk vast als een groot pakket het display blokkeert
• Indicatorweergavemelding: Lo - de batterij is bijna leeg en schakelt over vijf minuten uit
• Automatische nul-tracking
• Voeding: 9V batterij (niet meegeleverd) of US AC-adapter (meegeleverd)
Bestelcode
C6060535
C6060536
Draagvermogen Schaalverde- (max.) lingen
45 kg 0,1
110 kg 0,2
Afmetingen
278mm x 318mm x56mm
278mm x 318mm x56mm
Prijs per stuk €
138,02
138,02
Tafelbalans
De CP130 vertegenwoordigt de allernieuwste technologische ontwikkelingen voor compacte printers. Ondanks het compact, hand-held formaat heeft deze printer zeer veel functies. Uniek systeem waarmee u gemakkelijk met één hand papier kunt laden. Een gemakkelijkere printer is er niet! Deze 12V-36VDC printer is ideaal voor mobiele toepassingen, maar kan met behulp van een adapter ook op wisselstroom worden gebruikt.
De MB-serie is ideaal voor bijna alle toepassingen in marktsectoren die om een zorgvuldige precisieweegoplossing vragen.
• Nauwkeurigheid: binnen +/-2 schaaldelen van de volle belasting nauwkeurig • Weegvermogen: 300 tot 6000 gram
• Display: groot helder lcd-display met achtergrondverlichting met 6,5 cijfers, 19 mm hoog, 7 segmenten
• Afmetingen plateau:
300 g en 600 g: diameter 120 mm x 9,5 mm (h)
• Afmetingen: 133 mm x 92 mm
• Windows® Driver
• Geschikt voor gebruik op verkooppunten • Constructie: ABS-kunststof
• Configureerbare baudsnelheid 150-57600 • RS-232
Bestelcode
C6060578
Prijs per stuk €
286,34
12
1200g tot 6000g: 175 mm (b) x 175 mm (l) x 8 mm (h)
• Windscherm: wordt bij modellen voor 300 g en 600 g meegeleverd • Bedieningstoetsen: aan/uit, tellen, kal., tarreren, modus,
• Eenheden: g, oz, ozt, dwt, lb, ct, % pc
• Constructie: robuuste kunststof behuizing, rvs bovenplaat
• Voeding: AC en batterij met automatische uitschakeling
Bestelcode
C6060540
C6060541
C6060542
C6060543
C6060544
Draagvermogen (max.)
300 g
600 g
1200 g
3000 g
6000 g
Schaalverdelingen Afmetingen
0,005 118 mm
0,01 600 mm
0,02 175mm x175mm
0,05 175mm x175mm
0,1 175mm x175mm
Prijs per stuk €
247,20
247,20
247,20
247,20
247,20
Opslag & transport
1295
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49223
49218
49212


































































































   1307   1308   1309   1310   1311