Page 1312 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1312
Dynamometers | Spanningsmeters Junior-dynamometer
Xtreme dynamometer
Draadspanningsmeter
12
Als het karwei om een betrouwbaar instrument vraagt voor consistente basismetingen van gewicht en kracht, levert de betaalbare EDjunior wat u nodig hebt.
• Nauwkeurigheid: 0,22% van het meetvermogen
• Behuizing: ontworpen volgens NEMA/IP55.
• Proeflast: 150% van het meetvermogen
• Display: 128 x 64 punts matrix-lcd-scherm, geeft alle cijfers 27 mm hoog weer plus meldingen en softkeys
• Batterijcapaciteit: 320 uur typisch gebruik met twee C-cell alkaline batterijen
Bestelcode
C6060569
C6060570
C6060571
C6060572
Draagvermogen (max.) Schaalverdelingen
1000 kg 1
2000 kg 2
5000 kg 5
10000 kg 10
Prijs per stuk €
1225,70
1359,60
1359,60
1982,75
De EDXtreme biedt de resolutie, het toepassingsgemak en de veelzijdigheid en
vele opties waarom Dillon bekend staat. Deze flexibele dynamometer kan worden gebruikt als eenvoudige hangende weegschaal of kan deel uitmaken van een geavanceerd weegsysteem.
• Nauwkeurigheid:
0,1% van het weegvermogen tot en met EDX-50T*;
0,3% van het weegvermogen voor EDX-75T en hoger*
(*normale resolutiemodus met door Dillon geleverde sluitschalmen)
• Proeflast: 150% van het weegvermogen tot en met EDX-75T; 110% van het weegvermogen voor EDX-100T en hoger
• Behuizing: ontworpen volgens NEMA4X/IP65
• Display: 128 x 64 punts matrix-lcd-scherm, geeft max. zes cijfers 26 mm hoog weer plus meldingen en softkeys
• RS-232 / RS-485 communicatie: gegevens gemakkelijk printen of uitvoeren. De continue uitgang kan een scorebord aansturen. Configureerbare tekens om te ‘pollen’.
• Connector: er kan een verzonken gesealde connector gebruikt worden voor seriële communicatie
• Bescherming van de body: gepoedercoat gelegeerd staal en aluminium
• Batterijvermogen: 320 uur typisch gebruik met twee C-cell alkaline batterijen
Bestelcode
C6060564
C6060565
C6060566
C6060567
C6060568
Draagvermogen (max.) Schaalverdelingen
1000 kg 1
2000 kg 2
5000 kg 5
10000 kg 10
20000 kg 20
Prijs per stuk €
2363,85
2564,70
2925,20
3527,75
4238,45
De Quick-Check is snel, nauwkeurig en gemakkelijk te gebruiken. De gemeten draadspanning wordt direct op het display getoond, zonder dat er lastige opzoektabellen nodig zijn. De Quick-Check is geschikt voor staalkabeldiameters tot 25 mm. Er zijn in totaal tot 15 aanvullende kalibraties beschikbaar per instrument.
• Nauwkeurigheid: +/- 3% van het meetvermogen van het instrument (gekalibreerd voor een specifiek draadformaat en -type); +/- 5% met dezelfde draaddiameter als gekalibreerd, maar met een ander type draad)
• Belastingsafwijking: kabeloprekking van slechts 2 mm
• Display: matrix-lcd-scherm ondersteunt volledige tekst en cijfers van 25 mm
• Sluitschalmen: de set is passend voor de aangegeven draadgrootte en 12 mm kleiner. Er kunnen meerdere sets kabelschijven worden gebruikt.
• Voorgestelde kalibraties voor draden: kalibreer elke draaddiameter die benodigd is bij de meest geschikte kabelschijven. Als er twee draadtypes van dezelfde diameter worden gebruikt en nauwkeurigheid essentieel is, kalibreer dan elk type apart.
• Bescherming tegen omgevingsfactoren: geschikt voor langdurig gebruik in de buitenlucht
• Meeteenheden spanning: pound-force, kilogramkracht, Newton
• Resolutie: configureerbaar laag/middelhoog/hoog
Bestelcode
C6060574
C6060573
Draagvermogen (max.) Schaalverdelingen
1000 kg 1
4500 kg 5
Prijs per stuk €
1745,85
1833,40
1298
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Opslag & transport
49234 49232 49230