Page 1308 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1308
Weegschalen
Multifunctionele bankweegschaal
De S133 is een zelfstandige industriële weegschaal voor eenvoudige weegtoepassingen. Door het grote lcd-scherm met achtergrondverlichting, de interne batterij en de vele functies waaronder controleweging en totaliseren is dit een zeer veelzijdige weegschaal. Met OIML-goedkeuring bij een schaalverdeling van 3000 schaaldelen; zonder goedkeuring bij een schaalverdeling van 6000 schaaldelen.
• Weegvermogen: zonder goedkeuring: 60 kg x 0,1 kg, 150 kg x 0,02, 300 kg x 0,05 kg met goedkeuring: 60 kg x 0,02 kg, 150 kg x 0,05 kg, 300 kg x 01 kg
• Met OIML-goedkeuring: schaalverdeling van 3000 schaaldelen met goedkeuring, schaalverdeling van 6000 schaaldelen zonder goedkeuring
• Afmetingen platform: 520 mm x 420 mm x 125 -135 mm
• Constructie: gegoten onderstel, indicator van ABS-kunststof met rvs plateau
• Meldingen: te hoog, te laag, accepteren
• Functietoetsen: bruto/netto, printen, geheugen
• oproepen, accumuleren, tarreren, nulstellen, aan/uit
• Display: zevencijferig lcd-scherm van 52 mm met led-meldingen en configureerbare achtergrondverlichting
• Stelpootjes: vier instelbare pootjes met waterpas voor maximale stabiliteit
• Instelbare indicator: op een rvs kolom gemonteerd die ca. 150° gekanteld kan worden voor optimale afleesbaarheid
• Controleweging: eenvoudige controleweegfunctie met ingebouwde meldingen voor ingesteld streefgewicht en een configureerbaar akoestisch alarm
• Gewichtsaccumulatie en totalisator: maakt het mogelijk het aantal wegingen en het totaalgewicht op te slaan en later weer op te roepen
• Voeding: interne oplaadbare batterij of AC-netadapter
Bestelcode
C6060537
C6060538
C6060539
C6060575
C6060576
C6060577
Onderdeelnummer
S133 60KG Unapproved
S133 150KG Unapproved
S133 300KG Unapproved
S133 60KG Approved
S133 150KG Approved
S133 300KG Approved
Draagvermogen (max.)
60 kg
150 kg
300 kg
60 kg
150 kg
300 kg
Schaalverdelingen Afmetingen
0,01 520mm x 420mm x 135mm
0,02 520mm x 420mm x 135mm
0,05 520mm x 420mm x 135mm
0,02 520mm x 420mm x 135mm
0,05 520mm x 420mm x 135mm
0,1 520mm x 420mm x 135mm
Kantoorweegschaal
Prijs per stuk €
501,61
501,61
501,61
565,47
565,47
565,47
Telweegschaal met extrahoge nauwkeurigheid
Geavanceerde telweegschaal met extrahoge nauwkeurigheid voor betere verfijning wat betreft het aantal getelde onderdelen. Deze weegschaal vereenvoudigt het tellen van een uitgebreid assortiment onderdelen met snelle, elektronische nauwkeurigheid. • Nauwkeurigheid: +/- 3 schaaldelen van de volle belasting
• Weegvermogens: 6 kg x 0,2 g, 15 kg x 0,5 g, 30 kg x 1 g
• Afmetingen platform: 292 mm x 222 mm x 13 mm
• Constructie: solide onderstel van ABS-kunststof met rvs weegplateau
• Meldingen: nul, tarra, AC-netvoeding aangesloten, batterij aan het opladen, laag batterijvermogen, kg/lb
• Bedieningstoetsen: aan/uit, wissen, enter, nul, tarra, accumuleren, kg/lb, gewicht per stuk, bovengrens, ondergrens, 0-9 voor gegevensinvoer
• Display: drie zescijferige led-displays, cijfers van 14,2 mm hoog bestaande uit zeven segmenten, opgebouwd uit rode led’s, met drie helderheidsniveaus
• Voeding: interne oplaadbare batterij of AC-netadapter
Deze eenvoudige elektronische weegschaal met alleen een weegfunctie is perfect om zeker te stellen dat brief- en kleine pakketpost met de juiste porto en zonder te veel te betalen wordt verzonden.
• Nauwkeurigheid: 0,1% van de volledige schaal
12
• Weegvermogen: 5000 g x 1 g
• Afmetingen platform: diameter 149 mm
• Constructie: ABS-kunststof, spuitgegoten behuizing en plateau • Bedieningstoetsen: aan/tarreren, uit, eenheden
• Eenheden: lb/oz en kg/g selecteerbaar
• Display: 15 mm lcd-cijfers
• Voeding: vier AA-batterijen (meegeleverd)
Bestelcode
C6060552
Draagvermogen (max.) Schaalverdelingen
Afmetingen
149 mm
Prijs per stuk €
44,29
5000 g
1
Bestelcode
C6060534
C6060532
C6060533
Draagvermogen (max.)
6 kg
15 kg
30 kg
Afmetingen
292mmx222mmx13mm
292mmx222mmx13mm
292mmx222mmx13mm
Prijs per stuk €
272,95
272,95
272,95
1294
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Opslag & transport
49209
49208
49216