Page 1311 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1311
Dynamometers
Indicatoren met goedkeuring
Mechanische dynamometers
De SBI-521 heeft NTEP-goedkeuring voor 10.000 schaaldelen, klasse lll. Leverbaar met een led-display met zeven cijfers en zeven segmenten van 17 mm of met
een lcd-scherm met achtergrondverlichting met zes cijfers en zeven segmenten
van 25 mm. Twee full-duplex RS-232 seriële poorten; op vraag of continu. De standaardfuncties zijn onder andere de waarde tijdelijk vastzetten, tellen, totaliseren, controleweging en percentage. Het totale voorpaneel is te configureren met meerpunts kalibratie tot max. 4 punten. Ingebouwde niet-vluchtige actuele tijd en datum.
• Afmetingen: 89 mm x 267 mm x 216 mm
• Constructie: rvs voor zware toepassingen, IP65, met een rvs zwenkstandaard
• Bedieningstoetsen: waarde tijdelijk vastzetten/instellen, print/func, n-g/ totaal, eenheid/data, tarreren/voorinstellingen, nulstellen/aan/uit
• Functies: waarde tijdelijk vastzetten, tellen, totaliseren, controleweging , percentage
• Meeteenheden: kg, lb, lb/oz, stuks, %
• Display: 17-mm led met zeven cijfers en zeven segmenten; 25-mm lcd met zes cijfers en zeven segmenten
• Max. displaybereik: -999.999 t/m 999.999
• Communicatie: seriële poort1: full-duplex RS-232; seriële poort2: full-duplex RS- 232 of half-duplex, RS-485
Printformaat: selecteerbaar bruto gewicht, tarra, netto, tijd/datum, ID weegschaal, procent, telling, stuksgewicht, totaal
• Klok: ingebouwde niet-vluchtige actuele tijd & datum
• Digitale kalibratie: configuratie volledig voorpaneel
• Meerpunts kalibratie: max. 4 punten
• Tijd en datum: standaard
• Weegcellen: capaciteit voor max, 8 weegcellen op 350 ohm
• Voeding: interne oplaadbare batterij of AC-netadapter
De dynamometer is een draagbare, zelfstandige weegschaal die een last weegt
die wordt uitgeoefend tussen twee sluitschalmen. De veelzijdige dynamometer wordt vaak gebruikt om het gewicht van hangende lasten of spanning in draden en kabels te meten. Wordt veel gebruikt in allerlei kranen, bij de torenbouw en voor het testen van lasten in het algemeen. Dillon, de wereldwijde marktleider op het gebied van dynamometers, biedt het meest uitgebreide assortiment aan producten en oplossingen en hanteert zeer korte levertijden voor deze vooraf gekalibreerde apparatuur die direct inzetbaar is.
• Nauwkeurigheid: +/- 0,5% van het meetvermogen • Formaat wijzerplaat: 125 mm of 250 mm
• Ultieme veiligheidsfactor
• Constructie:
drukstaaf - high-grade E4340 gelegeerd staal of 7075-T651 aluminium sluitschalmen - A4140 gesmeed staal
pen voor sluitschalmen - vervaardigd van E4340 staal
• Behuizing:
125mm uitvoeringen hebben een extrasterke behuizing van composietkunststof 250mm uitvoeringen hebben een behuizing van gegoten aluminium
• Corrosiebescherming
• Nulstellingsregeling: nul stellen tot 20% van het meetvermogen. Op nul gestelde last moet worden beschouwd als een onderdeel van de uiteindelijke last
• Kalibratie: traceerbaar volgens NIST
Bestelcode
C6060581
C6060582
Onderdeelnummer
SBI-521 lcd
SBI-521 led
Prijs per stuk €
337,84
337,84
Bestelcode
C6060560
C6060555
C6060561
C6060556
C6060559
C6060554
C6060557
C6060562
C6060553
C6060558
C6060563
Draagvermogen Schaalverde- (max.) lingen
500 kg 2
500 kg 5
1000 kg 5
1000 kg
2000 kg 10
2000 kg 20
4000 kg 25
5000 kg 20
10000 kg 100
10000 kg 50
20000 kg 100
Materiaalbehuizing
gegoten aluminium
Hoge Sterkte Composite
gegoten aluminium
Hoge Sterkte Composite
gegoten aluminium
Hoge Sterkte Composite
Hoge Sterkte Composite
gegoten aluminium
Hoge Sterkte Composite
gegoten aluminium
gegoten aluminium
Prijs per stuk €
1086,65
875,50
1086,65
890,95
1122,70
937,30
1004,25
1236,00
1138,15
1349,30
3630,75
12
Opslag & transport
1297
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49225
49229


































































































   1309   1310   1311   1312   1313