Page 1307 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1307
Weegschalen
Multifunctionele platformweegschaa
Het DSB platformweegschaalsysteem is vooraf gekalibreerd met de SBI-505 led-indicator met beschermingsklasse IP65. Het in drie formaten en met drie weegvermogens verkrijgbare DSB-systeem is perfect voor magazijn-, bulkcontainer-, tel-, totaliseer- en weegcontroletoepassingen.
• Drie weegvermogens: 1250 kg, 2500 kg of 5000 kg • Geen installatiehandelingen vereist
• 150% overbelastingbeveiliging
• Weegcellen: vier, beschermd met een ingietmassa van gelegeerd staal
• Toegang tot contactdoos: toegang van bovenaf voor gemakkelijke installatie en service
• Stelpoten: vier van bovenaf toegankelijke gaten voor snelle installatie
• Afmetingen platform: 0,9 m x 0,9 m, 1,21 m x 1,21 m, 1,5 m x 1,5 m
• Afwerking: gepoedercoat zachtstaal
• Solide constructie: dikke antislipbovenplaat met brede, zware gelaste geleidersteunen
• Meldingen: controleweging, telling, gewicht, totaal
en printen
• Bedieningstoetsen: aan/uit, totaal, tellen, kg/lb, bruto, tarreren, nulstellen, printen
• RS-232: standaard DB9-verbinding
• Tijd en datum: standaard 24-uurs formaat
• Display: zescijferig, 20 mm, rode led’s
• Displayresolutie: tot 30.000
• Kalibreren: voorpaneel toegankelijk
• Voeding: als optie een UK/EU-netadapter
Bestelcode
C6060546
C6060545
C6060547
C6060548
C6060549
Draagvermogen (max.)
Schaalverdelingen
Afmetingen
Prijs per stuk €
1250 kg
2500 kg
2500 kg
5000 kg
5000 kg
0,2
0,5
0,5
1
1
915mmx915mmx102mm 743,66
1220mmx1220mmx102mm 920,82
1500mm x1500mm x102mm 1028,97
1220mmx1220mmx102mm 1010,43
1500mm x1500mm x102mm 1111,37
De eenvoudige WS300/WS500 weegschaal omvat vier volledige weegcellen voor weegbruggen met zelfstellende antislippootjes die voor een stevige basis tijdens gebruik zorgen.
• Weegvermogens: 300 kg x 50 g (550 x 550 x 60), 300 kg x 50 g (550 x 900 x 60), 500 kg x 100 g (915 x 915
x 60)
• Display: 5,5-cijferig, 17 mm hoog, LCD
• Functietoetsen: aan/uit, tarreren, kg/lb, gewicht tijdelijk vastzetten/printen
• Meldingen: nul, netto, tijdelijk vastgezet gewicht, kg/lb • Tarreren: 100% subtractief
• Constructie: rvs
• Afleesvenster voor op een tafel, bank of tegen de wand
• Voeding: vier AAA-batterijen (niet meegeleverd) en UK/EU-adapters (meegeleverd)
Lichte platformweegschaal
12
Bestelcode
C6060583
C6060584
C6060585
Onderdeelnummer
WS300-50
WS300-90
WS500
Draagvermogen (max.)
300 kg
300 kg
500 kg
Schaalverdelingen
50
50
50
Afmetingen
550mm x 550mm x60mm
550mm x 900mm x60mm
915mm x915mm x60mm
Prijs per stuk €
317,24
374,92
498,52
Opslag & transport
1293
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
49206 49202