Page 1306 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1306
Hydraulisch gereedschap | Schroefgereedschap Pijpenbuiger sets
Snel en veilig buigen zonder knikken
Set bevat pomp, cilinder, slang, koppelingen, buigframe, buigschoenen en buighoekmeter
Pijpafmetingen 1⁄2 - 4 inch nominale grootte
Alle sets bevatten stevige stalen opslagkoffer
Eject-O-MaticTM-buiger (STB-202E) met dubbelwerkende cilinder om de pijp van de buigschoen te verwerpen.
Bestelcode
C4123007
C4123006
C4123012
C4123009
Onderdeelnummer
STB-101N
STB-101H
STB-221H
STB-202E
Cilindermodel Netto gewicht
RC-1010 48 kg
RC-1010 52 kg
RC-1010 130 kg
RC-3014 212 kg
Pompmodel
P-392
P-80
ZU4408SE
Prijs per stuk €
2915,30
3372,28
5669,83
14213,19
Hydraulische parallelle wigspreiders
Geïntegreerd wigconcept: Door geringe wrijving en soepele parallelle wigbeweging kunnen flenzen en spreidarm niet worden beschadigd
Lichtgewicht, gemakkelijk in gebruik, door één persoon te bedienen
Uniek vergrendelingswigontwerp: geen buiging en geen kans om uit de flensverbinding weg te glijden.
Bestelcode
C4122626
C2399862
Onderdeel- nummer
Maximale werkdruk (bar)
Max Theoretische kracht (uit) (N)
Maximale spreiding Volume
80 mm
80 mm 78 ml
Tipspeling
Netto gewicht
6,5 kg
7,1 kg
Prijs per stuk €
2083,62
2363,38
FSM-8 72000
FSH-14 700 125000
6 mm
6 mm
Enkelwerkende hydraulische moerensplijters
12
Compact, ergonomisch, lichtgewicht ontwerp Unieke gehoekte vorm van de kop
Robuuste beitels kunnen opnieuw worden geslepen Enkelwerkende cilinder met veerretour
Bestelcode
C4122724
C2399876
C2399877
C4122725
C4122726
C4122727
C4122728
Onderdeel-
nummer Boutenreeks Zeskantmoer gamma Maximale werkdruk (bar)
Max Theoretische kracht (uit) (N)
49000
98000
147000
196000
343000
490000
882000
Volume
15 ml
20 ml
60 ml
80 ml
155 ml
240 ml
492 ml
Netto gewicht
1,2 kg
2 kg
3 kg
4,4 kg
8,2 kg
11,8 kg
34,1 kg
Prijs per stuk €
674,71
1558,29
1922,86
2406,42
3131,76
4550,80
6761,01
NC-1319 M6 - M12
NC-1924 M12 - M16
NC-2432 M16 - M22
NC-3241 M22 - M27
NC-4150 M27 - M33
NC-5060 M33 - M39
NC-6075 M39 - M48
10 - 19
19 - 24
24 - 32
32 - 41
60 - 75
50 - 60
700
700
700
700
700
700
700
1292
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Opslag & transport
43888 43865 44247


































































































   1304   1305   1306   1307   1308