Page 1305 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1305
Hydraulisch gereedschap
Spreidhulpstuk
Spreidhulpstuk; voor montage RC cilinders van 10 ton (behalve de RC-101).
Opslag & transport
Bestelcode Onderdeelnummer
C4138683 A-92
Hydraulisch aangedreven knippers
Tipspeling
35 mm
Prijs per Maximale spreiding stuk €
158 mm 255,71
Hydraulisch aangedreven knippers
Kunnen worden gebruikt met de meeste Enerpac 700 bar pompen met een 3-weg ventiel of ontlastventiel
Guillotine-beweging voor eenvoudige werking.
Model nummer Snijvermogen - Baar Snijvermogen - Bout Snijvermogen - Kabel Snijvermogen - Draad Cilinder functie
Maximale werkdruk (bar)
Max Theoretische kracht (uit) (N) Netto gewicht
Bestelcode
C3581526
C4700257
C4700258
C4700259
WHC-750 19 mm 19 mm
19 mm
Enkelwerk- end
700
40000 3,2 kg
WHC-1250 28 mm
28 mm
31 mm
Enkelwerk- end
700
195000 11,3 kg
WHC-2000 31 mm
22 mm
50 mm
50 mm
Enkelwerk- end
700
127000 10,4 kg
WHC-3380
85 mm 42 mm
Enkelwerk- end
700
30000 9,1 kg
Prijs per stuk €
Model nummer
WHC-750 1446,89
WHC-1250 3000,11
WHC-2000 3000,11
WHC-3380 2415,28
Handbediende hydraulische knippers
Handbediende hydraulische knippers Guillotine-beweging voor eenvoudige werking
Draaibare knipkop maakt knippen in elke stand mogelijk. Enkelwerkende veerretour voor meer gebruiksgemak.
Model nummer Snijvermogen -
WMC-750 Baar 17 mm Bout 17 mm Kabel 17 mm Draad 19 mm
Enkelwerkend
WMC-1250 28 mm
31 mm
31 mm Enkelwerkend 700
195000
10,4 kg
WMC-2000 31 mm
22 mm
50 mm
50 mm Enkelwerkend 700
127000
10,9 kg
Prijs per stuk €
1954,50
3438,10
3621,65
Snijvermogen -
Snijvermogen -
Snijvermogen -
Cilinder functie
Maximale werkdruk (bar) 700 Max Theoretische kracht (uit) (N) 40000 Netto gewicht 3,6 kg
12
Bestelcode Model nummer
C3582140 WMC-750
C4700264 WMC-1250
C4700266 WMC-2000
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
1291
44271 44263 43852