Page 1304 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1304
Hydraulisch gereedschap
Hydraulische hefteenvijzels, enkelwerkend
Enkelwerkend, veerretour
Afzonderlijke pomp (optioneel) verhoogt de veiligheid Voor heffen van apparatuur met minimale toegang Twee uitschuifbare steunvoeten voor extra stabiliteit
Bestelcode
C4122983
C4122984
Onderdeel- nummer
SOH-10-6
SOH-23-6
Volume
224 ml
525 ml
Maximale werkdruk (bar)
700
700
Max Theoretische kracht (uit) (N)
Slaglengte
136 mm
157 mm
Teenspeling (mm)
20 - 169
30 - 190
Netto gewicht
26 kg
45 kg
Prijs per stuk €
1048,14
1521,58
75000
178000
Hydraulische gatenpons, enkelwerkend
Veel sneller dan boren
Enkelwerkend, veerretour
Ponst constructiestaal met een diktetot 12,7 mm
Duurzame stalen koffer voor transport en opslag
Ronde, rechthoekige en vierkante ponsen en matrijzen verkrijgbaa
Bestelcode
C4122985
Onderdeelnum-
mer Maximale werkdruk (bar)
SP-35S 700
Grootte gamma
0.44 - 0.81 Inch
Voor gebruik in combinatie met
PUD-1100E
Netto gewicht
18 kg
Max Theoretische kracht (uit) (N)
311000
Prijs per stuk €
3164,68
Hydraulische wig- en spreidcilinders
12
C3865225 - Voor spreidtoepassingen met grote opening C4122227 - Voor gebruik in zeer beperkte werkruimten
Bestelcode
C4122227
C3865225
Onderdeelnum-
mer Max Theoretische kracht (uit) (N)
WR-5 8900
WR-15 6000
Volume
10 ml
64 ml
Maximale spreiding Tipspeling
94 mm 12,8 mm
292 mm 32 mm
Prijs per stuk €
277,23
831,68
1290
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Opslag & transport
44273 44246 44245