Page 1303 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1303
Hydraulisch gereedschap
Hydraulische verticale hefwig
Bestelcode
C3634056
Onderdeelnummer
ENE LW16 VERTIKALE 700 HEFWIG
Max Theoretische kracht (uit) (N)
Slaglengte
21 mm
Tipspeling
10 mm
Volume
78 ml
Netto gewicht
9 kg
Prijs per stuk €
1811,46
Maximale werkdruk (bar)
Vereist slechts een zeer kleine toegangsopening van 10 mm
Elke trap kan onder volledige belasting worden gespreid
Verticaal heffen
Geen buiging en geen kans om uit de flensverbinding weg te glijden
Enkelwerkend, veerretour
157000
Hydraulische gatenpons, enkelwerkend
Gereedschappompset met hydraulische pons, elektrische pomp en slang
12
Bestelcode
C4122715
Onderdeelnummer
MSP-351
Maximale werkdruk (bar)
700
Max Theoretische kracht (uit) (N) Netto gewicht
311000 21 kg
Prijs per stuk €
3164,68
Opslag & transport
1289
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43887 43882