Page 1302 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1302
Trekkers | Hydraulisch gereedschap Posi Lock® hydraulische trekkers
Posi-Lock® hydraulische trekkers
Voor veiliger en sneller werken
Gepatenteerde veiligheidskooi voor vergrendeling van de trekarmen
Zeer krachtig hydraulisch systeem voor moeiteloos trekken.
Bestelcode
C4122584
C4122585
C4122586
C6038879
Onderdeelnummer
EPHR-110
EPHR-113
EPHR-116
EPH-1003E
Maximale werkdruk (bar)
Max Theoretische kracht (uit) (N)
142000
232000
498000
980000
Max. bereik Spreidingsbereik
245 mm 25-381 mm
304 mm 63-457 mm
355 mm 76-635 mm
1219 mm 190-1778 mm
Netto gewicht
23 kg
48 kg
91 kg
907 kg
Prijs per stuk €
2535,54
3890,02
5990,10
***
700
700
700
700
Universele onderhoudssets
De universele hydraulische gereedschapsset Hydraulische kracht om te drukken, trekken en recht te trekken, heffen, persen, spreiden en klemmen
Sets worden geleverd met lichtgewicht handpomp, 1,8 m slang, cilinder(s), manometer en adapter Verschillende hulpstukken maken snelle configuratie of gespecialiseerd gereedschap mogelijk
Complete sets voor bijna elke onderhoudstoepassing.
12
Prijs per stuk €
4235,60
3110,24
2848,21
4319,15
4560,93
8535,76
Bestelcode
C4122712
C4122714
C4122713
C4122709
C4122711
C4122710
Onderdeelnummer
MS2-4
MSFP-5
MSFP-10
MS2-10
MS2-20
MS2-1020
Cilindermodel
RC-55
RC-55
RC-106
RC-55
RC-256
RC-102; 106; 256
Max Theoretische kracht (uit) (N)
22000
22000
50000
50000
116000
116000
Aantal stuks
35
22
24
40
19
59
Netto gewicht
26 kg
20 kg
48 kg
63 kg
95 kg
158 kg
1288
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Opslag & transport
43886 43864