Page 1301 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1301
Persen | Trekkers
C-Klem- en Doornpersen
Universele trekkersets
Werkt in elke positie.
Set bevat pomp, slang, cilinder, manometer, adapter en koffer
Bevat ook: universele trekker, brugstuk lagertrekker, inwendige en uitwendige trekkerverbinding
Snel in te stellen voor verschillende toepassingen
Onder- Prijs
Bestelcode
C4122297
C4122298
C4122300
deelnum- Max Theoretische mer kracht (uit) (N)
A-205 45000
A-210 101000
A-220 178000
Max. opening- shoogte
165 mm
228 mm
305 mm
Max. openings- breedte
51 mm
57 mm
70 mm
per stuk €
359,51
474,70
1110,17
Bestelcode
C4122358
C4122365
C4122371
C4122377
Onderdeel- nummer
BHP-1752
BHP-2751G
BHP-3751G
BHP-5751G
Max. spreidaf- Max. bereik stand extern
Max Theoretische kracht (uit) (N)
Prijs per stuk €
252 mm
300 mm
387 mm
700 mm
249 mm
499 mm
800 mm
1100 mm
71000 2958,34
178000 4141,93
267000 6434,42
142000 10437,10
C-Klem- en Doornpersen
Posi Lock® mechanische trekkers
Posi-Lock® mechanische trekkers
Voor veiliger en sneller werken
Gepatenteerde veiligheidskooi voor vergrendeling van de trekarmen Verkrijgbaar met 2 of 3 trekarmen
12
Machinaal bewerkte oppervlakken waardoor werkstukken eenvoudiger te bevestigen zijn.
Bodembevestigingsgaten voor horizontale of verticale positionering.
Sleufvormige achterzijde waardoor toe- en afvoeren van langere delen vergemakkelijkt wordt.
Onder-
deelnum- Max Theoretische mer kracht (uit) (N)
EP-106 89000
EP-108 151000
EP-110 178000
Onder-
deelnum- Max Theoretische mer kracht (uit) (N)
A-310 101000
A-330 295000
Max. openings- breedte
135 mm
178 mm
Max. opening- shoogte
227 mm
260 mm
Prijs per stuk €
1125,36
2370,97
Bestelcode
C2399859
C4122554
C4122555
Spreidings- Max. bereik bereik
Prijs per stuk €
283,55
334,19
365,84
Bestelcode
C4122306
C4122307
152 mm
203 mm
245 mm
12-178 mm
19-304 mm
25-381 mm
Opslag & transport
1287
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43851
43850
43863 43858