Page 1300 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1300
Persen
Hydraulische persen
Werkplaatspersen met elektrische pomp
Geen werkplaats kan zonder.
Unieke “Hydrajust”-verstelling op 100 en 200 ton VLP-persen maakt hoogte- instelling van het onderbed mogelijk
Hydraulische persen
Model nummer
Cilinder functie
Max. openingshoogte
Max. openingsbreedte
Maximale werkdruk (bar)
Max Theoretische kracht (uit) (N) Netto gewicht
Pomp type
Slaglengte
VLP-10013ZES Dubbelwerkend (D/A) 990 mm
989 mm
700
933000
993 kg
Elektrisch
333 mm
Prijs per stuk €
VLP-20013ZES
1220 mm 1340 mm
1995000 1992 kg
330 mm
Prijs per stuk €
9304,14
21215,98
10 ton tafelpers met handpomp
Model nummer
Cilinder functie
Max. openingshoogte
Max. openingsbreedte
Maximale werkdruk (bar)
Max Theoretische kracht (uit) (N) Netto gewicht
Pomp type
Slaglengte
VLP-106P142 Enkelwerkend 432 mm
430 mm
700
101000
49 kg Handgeschakelde 156 mm
Bestelcode
C4360352
Model nummer
VLP-106P142
Prijs per stuk €
835,47
Bestelcode
C6038881
C4123071
Bestelcode
C3615296
Model nummer
VLP-10013ZES
VLP-20013ZES
Model nummer
XLP-256P392 1726,65
Hydraulische persen
Multifunctionele bouwset (50 en 75 ton uitvoeringen)
Uitsparing in 50 en 75 ton persframe voor de vorkheftruck.
Hoogteverstelling van het boven- of onderbed met lier (50 en 75 ton)
Zijwaartse cilinderverstelling en vergrendeling in het bovenbed
Verkrijgbaar met luchtaangedreven XA-serie voetpomp met unieke voordelen:
- ingebouwde manometer voor optimale controle
- geschikt voor het persen van kwetsbare onderdelen door variabele olieopbrengst
12
Model nummer
Cilinder functie
Max. openingshoogte
Max. openingsbreedte
Maximale werkdruk (bar)
Max Theoretische kracht (uit) (N) Netto gewicht
Pomp type
Slaglengte
XLP-256P392 Enkelwerkend 510 mm
1225 mm
700
232000
165 kg Handgeschakelde 158 mm
Prijs per stuk €
1988,68
8340,82
4977,40
4977,40
6544,55
XLP-256XA11G Enkelwerkend 510 mm
1225 mm
700 232000 170 kg Lucht 158 mm
XLP-5013ZES Dubbelwerkend 990 mm
993 mm
700 498000 700 kg Elektrisch 334 mm
XLP-506P802 Enkelwerkend 990 mm
993 mm
700
498000
595 kg Handgeschakelde 159 mm
XLP-506XA12G Enkelwerkend 990 mm
993 mm
700 498000 600 kg Lucht 159 mm
XLP-756XA12G Enkelwerkend 990 mm
989 mm
700 718000 900 kg Lucht 156 mm
Bestelcode
C4336106
C4360207
C4148223
C3299121
C4360209
Model nummer
XLP-256XA11G
XLP-5013ZES
XLP-506P802
XLP-506XA12G
XLP-756XA12G
1286
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Opslag & transport
44278 44259
44262


































































































   1298   1299   1300   1301   1302