Page 1299 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1299
Druk- en stroomregelkleppen
Cilinders en hefgereedschap
Druk- en stroomregelkleppen
Gelijk aan de V-66, maar voorzien van een zeer fijne instelmogelijkheid om de doorstroming heel precies te regelen.
V-66 is niet geschikt als lasthoudklep
Om de olieopbrengst naar een secondair circuit te regelen.
De oliestroom blijft afgesloten totdat de systeemdruk de vooraf ingestelde waarde bereikt.
Bestelcode
C4123042
Onderdeelnummer Poortgroote
V-161 3/8 NPT
Drukbereik
140 - 700 bar
Prijs per stuk €
339,25
Bestelcode Onderdeelnummer Poortgroote
C4123047 V-66F 3/8 NPT
Druk- en stroomregelkleppen
Drukbereik
0 - 700 bar
Prijs per stuk €
393,69
Druk- en stroomregelkleppen
Kan bij de cilinder gebouw worden om de last vast te houden in het geval van een lagere systeemdruk.
Gebruikt met dubbelwerkende cilinders waar de stuurpoort druk ontvangt van een T-fitting in de terugtreklijn van de cilinder
Om cilindersnelheid te regelen.
Kan ook worden gebruikt als afsluitklep voor het tijdelijk vasthouden van de last.
Prijs per Drukbereik stuk €
0 - 700 bar 306,34
Bestelcode
C3634098
Onderdeelnummer Poortgroote
V-82 3/8 NPT
Drukbereik
0 - 700 bar
Prijs per stuk €
122,79
Bestelcode Onderdeelnummer Poortgroote
C4123045 V-42 3/8 NPT
Druk- en stroomregelkleppen
Druk- en stroomregelkleppen
12
Voor toepassingen waarbij de last moet worden vastgehouden met enkel- en dubbelwerkende cilinders.
De klep wordt handmatig geopend zodat de olie kan terugstromen naar het reservoir wanneer de cilinder in de ‘terugloop’ stand komt
Onbeperkt instelbaar voor het nauwkeurig ontlasten van de olie uit de manometer ter voorkoming van het klikken van de manometerwijzer bij plotselinge drukveranderingen.
Ook geschikt als afsluitklep om de manometer te beschermen bij toepassingen met snelle cyclustijden
Bestelcode
C4123046
Onderdeelnummer Poortgroote
V-66 3/8 NPT
Drukbereik
0 - 700 bar
Prijs per stuk €
Bestelcode
C4123050
Onderdeelnummer Poortgroote
V-91 3/8 NPT
Drukbereik
0 - 700 bar
Prijs per stuk €
220,26
110,13
Opslag & transport
1285
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
44252 44251 44250
44257 44255
44253


































































































   1297   1298   1299   1300   1301