Page 1298 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1298
Systeemonderdelen & regelkleppen
Hydraulische olie
Premium hydraulische olie
voorkomt pompcavitatie, speciale bestanddelen gaan corrosie, oxidatie en bezinksel tegen.
Manometers
Dubbele schaalaanduiding, gekalibreerd in bar en psi
Alle drukgevoelige onderdelen zijn afgedicht en gedempt met glycerine voor een lange levensduur
Inclusief veiligheidslekschijf en een druknivelleringsmembraan
Onderdeel- Viscositei-
Prijs per stuk €
21,05
79,75
213,93
Onder- Nau-
deelnum- wkeurig- Bestelcode mer heid
Diameter Manom- eter
63 mm
100 mm
100 mm
Prijs Netto per
Bestelcode nummer
C4122685 HF-95X
C4112454 HF-95Y
C6038880 HF-95T
Manometers
tsindex
100 min
100 min
100 min
Viscositeit
150/165 S.U.S. at 100° F
150/165 S.U.S. at 100° F
150/165 S.U.S. at 100° F
Volume
1 l
5 l
20 l
C3835838
C4122647
C4122648
G-2535L 1.5%
G-4039L 1.0%
G-4040L 1.0%
Draadmaat connectie
1/2 NPT
1/2 NPT
1/2 NPT
Drukbereik
0 - 700 bar
0 - 700 bar
0 - 1000 bar
gewicht
0,5 kg
0,9 kg
0,9 kg
stuk €
84,81
198,74
198,74
Manometers
Dubbele schaalaanduiding, gekalibreerd in bar en psi Snelle en eenvoudige installatie
behuizing van roestvrij staal beschermt tegen corrosi
Voor eenvoudige montage van een manometer op uw systeem
Het uitwendige deel van de schroefdraad wordt in de pomp of cilinderpoort geschroefd, de slang of koppeling past in het deel met de inwendige schroefdraad, de 3e poort is voor de verbinding met de manomete
Onder- Nau-
deelnum- wkeurig- Draadmaat Bestelcode mer heid connectie
Diameter Manom- eter
Prijs per stuk €
Prijs Netto per ge- stuk Bestelcode nummer connectie 1 connectie 2 Lengte roote wicht €
C3634045 GA-2 3/8 NPT 3/8 NPT 155 mm 1/2 NPT 0,9 kg 54,43
C4299038 GA-3 3/8 NPT 3/8 NPT 133 mm 1/4 NPT 0,8 kg 54,43
Druk- en stroomregelkleppen
Begrenst de druk die door de pomp in het hydraulische circuit ontwikkeld wordt, en beperkt daarmee de last die op andere componenten in het systeem wordt losgelaten.
Het ventiel gaat open wanneer de vooraf ingestelde druk bereikt is
Netto Drukbereik gewicht
Onder- deel-
Draadmaat
Draadmaat
Globaal
Poortg-
C3634047 GP-10S 1.0% 1/2 NPT 100 mm 0 - 700 bar 0,7 kg 155,70
C2531377 GP-15S 1.0% 1/2 NPT 100 mm 0 - 1000 bar 0,6 kg 155,70
Digitale manometer
12
Hogedrukaanduiding in bar, psi en MPa, en lage druk in KPa, MPa, HPa en mbar
Onder- Nau- Diameter Prijs
deelnum- wkeurig- Draadmaat Manom- Netto per Bestelcode mer heid connectie eter Drukbereik gewicht stuk €
C6038878 DGR-2 0.25% 1/4 NPT 70 mm 0 - 1380 bar 0,23 kg 650,66
Bestelcode Onderdeelnummer Poortgroote Drukbereik
C4123040 V-152 3/8 NPT 55 - 700 bar
Prijs per stuk €
303,81
1284
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Opslag & transport
43862 43873 43879
44248 43872 43871