Page 1297 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1297
Systeemonderdelen & regelkleppen
Hydraulische koppelingen
Aanbevolen voor gebruik op alle pompen en cilinders van Enerpac
Inclusief een 2-in-1 stofkap voor gebruik bij uitwendige en inwendige koppelingshelften
Bestelcode
C3781324
C1248330
C3634033
Manifolds
Onderdeelnum-
mer Crossomschrijving
C-604 High-Flow Coupler
CH-604 Male Half Coupler
CR-400 Female Half Coupler
Draadmaat connectie
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
Maximale doorvoer (l/min)
35
35
35
Maximale werkdruk (bar)
Netto gewicht
0,2 kg
0,2 kg
0,2 kg
Prijs per stuk €
69,62
27,25
41,47
700
700
700
Manifolds voor meerdere hydraulische aansluitingen op één centrale locatie
Bestelcode
C3634024
Manifolds
Onderdeelnummer
A-65
Aantal aansluitpoorten
7 x 3/8 NPT
Poortgroote
3/8 NPT
Globaal Lengte
369 mm
Totale hoogte
32 mm
Prijs per Totale breedte Netto gewicht stuk €
32 mm 3,1 kg 164,56
Manifolds om twee of vier enkelwerkende cilinders gelijktijdig te bedienen
12
Bestelcode
C3863549
C4122328
Onderdeelnummer
AM 21
AM-41
Aantal aansluitpoorten
5 X 3/8 NPT
7 x 3/8 NPT
Poortgroote
3/8 NPT
3/8 NPT
Globaal Lengte
152 mm
305 mm
Totale hoogte
106 mm
106 mm
Totale breedte
41 mm
41 mm
Netto gewicht
2,3 kg
4,2 kg
Prijs per stuk €
402,55
777,24
Opslag & transport
1283
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43856 43854 43861


































































































   1295   1296   1297   1298   1299