Page 1296 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1296
Pompen en stuurkleppen | Systeemonderdelen & regelkleppen
Hydropneumatische voetpomp
Ergonomisch ontwerp maakt de bediening minder inspannend
Variabele en nauwkeurige olie-opbrengstdosering voor precisiebesturing
Gesloten hydraulisch systeem voorkomt vervuiling en zorgt ervoor dat de pomp in elke positie kan worden gebruikt
Vergrendelfunctie voor het pedaal bij teruglooppositie.
Bestelcode
C2151412
C2151413
C4123262
C2151416
C2151418
Onderdeelnummer
Volume Debiet trap 1 (l/min)
Debiet trap 2 (LPM)
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
Voor gebruik met cilindertype
Enkelwerkend
Enkelwerkend
Enkelwerkend
Enkelwerkend
Dubbelwerkend
Prijs per Type Manometer stuk €
Geen 765,85
Manometer 949,40
Geen 840,54
Manometer 1022,82
Manometer 1450,69
XA-11 1l
XA-11G 1l
XA-12 2l
XA-12G 2l
XA-12VG 2l
2
2
2
2
2
Hydraulische hogedruk slangen
Thermoplastische veiligheidsslangen
Voor veeleisende toepassingen, veiligheidsfactor 4:1 Maximale werkdruk van 700 bar.
Buitenmantel is van polyurethaan. Vertoont lage volumetrische expansie onder druk, waardoor de effectiviteit van het systeem wordt verbeterd
12
Bestelcode
C3634048
C3861774
C4122667
C1136378
C3861777
C3818308
Onderdeel- Draadmaat nummer connectie 1
H-7206 3/8 NPT
H-7210 3/8 NPT
H-7220 3/8 NPT
HC-7206 3/8 NPT
HC-7210 3/8 NPT
HC-7220 3/8 NPT
Draadmaat connectie 2
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
3/8 NPT
CH-604
3/8 NPT
Slangassembly einde (1)
Straight Adaptor
Straight Adaptor
Straight Adaptor
Straight Adaptor
Straight Adaptor
Straight Adaptor
Slangassembly einde (2)
Binnendiameter slang
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
6,4 mm
Slanglengte
1,8 m
3m
6,1 m
1,8 m
3 mm
6,1 mm
Maximale werkdruk (bar)
700
700
700
700
700
700
Netto gewicht
0,9 kg
1,4 kg
2,8 kg
1 kg
1,5 kg
2,9 kg
Prijs per stuk €
86,08
113,93
167,09
113,93
141,78
196,21
Straight
Straight
Straight
Straight
CH-604
CH-604
Adaptor
Adaptor
Adaptor
Adaptor
1282
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Opslag & transport
43878 44276