Page 1295 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1295
Pompen en stuurkleppen
Handpompen
Dé oplossing voor het robuuste werk
Lage pomphendelkracht voorkomt vermoeidheid van de gebruiker
Reservoir zonder ontluchtingsopening voorkomt olieverlies
“”Quick grip””-hendel voor gemakkelijk verplaatsen van de pomp
Reservoir met integrale overdrukvoorziening
Bestelcode
C2668107
C4122742
C4111322
C4111060
C4122743
C4122740
C4122741
Onderdeelnummer Volume
P-39 770 ml
P-77 770 ml
P-80 2200 ml
P-84 2200 ml
P-801 4100 ml
P-462 7423 ml
P-464 7423 ml
Netto gewicht
Slagvolume van de pomp cc per omwenteling
Slagvolume van de pomp cc per omwenteling 2de trap
2,46
2,46
2,46
2,46
2,46
4,75
4,75
Prijs per stuk €
343,05
525,34
668,38
1053,20
889,91
1535,50
1882,35
6,2 kg
7,1 kg
10,7 kg
11,8 kg
14,1 kg
27,7 kg
27,7 kg
2,46
16,39
16,39
16,39
16,39
126,2
126,2
Compacte elektrische pompen
Lichtgewicht en compact
Hoge olieopbrengst-gewichtsverhouding: 3,31 l/m bij 13 bar; 0,32 l/m bij 700 bar
Afstandsbediening van motor en klep
Universele 50⁄60 Hz 0,37 kW motor
Ontworpen voor onderbroken inschakelduur.
12
Bestelcode
C4122767
C4122771
C4122772
C4122770
Onderdeelnummer
PUD-1100E
PUJ-1200E
PUJ-1201E
PUD-1301E
Volume
1,9 l
1,9 l
3,8 l
3,8 ml
Debiet trap 1 (l/min)
3,31
3,31
3,31
3,31
Debiet trap 2 (LPM)
Prijs per stuk €
0,32 2646,93
0,32 2265,91
0,32 2303,88
0,32 2968,47
Opslag & transport
1281
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
43893 43890