Page 1294 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1294
Cilinders en hefgereedschap | Pompen en stuurkleppen Enkelwerkende cilinder-pomp sets
Met universele cilinders voor maximale veelzijdigheid Sets bevatten een 1,8 m slang, manometer, adapter en tweetrapshandpomp
Bestelcode
C4122982
C4122962
C4122968
C4122971
C4122965
C3864815
C3864816
C4122973
Onderdeelnummer
SCR-55H
SCR-102H
SCR-154H
SCR-156H
SCR-106H
SCR-256H
SCR-506H
SCR-2514H
Slaglengte
127 mm
54 mm
101 mm
153 mm
156 mm
158 mm
159 mm
362 mm
Maximale werkdruk (bar)
Cilindermodel
RC-55
RC-102
RC-154
RC-156
RC-106
RC-256
RC-506
RC-2514
Max Theoretische kracht (uit) (N)
45000
101000
142000
142000
101000
232000
498000
232000
Prijs per stuk €
1040,55
1134,22
1324,10
1382,33
1215,24
1498,79
2335,53
2081,09
700
700
700
700
700
700
700
700
Handpompen
Hydraulische compositiehandpompen
Schok- en corrosiebestendig
Weinig pomphendelkracht nodig voor de bediening Intern instelbare drukbegrenzingskle
12
Bestelcode
C4122733
C3653562
C3839130
C4122735
C3653563
C3839279
C4122744
Onderdeelnummer
P-141
P-391
P-142
P-202
P-392
P-802
P-842
Volume
327 ml
901 ml
327 ml
901 ml
901 ml
2540 ml
2540 ml
Netto gewicht
2,4 kg
4,1 kg
2,4 kg
3,4 kg
4,1 kg
8,2 kg
10 kg
Slagvolume van de pomp cc per omwenteling
0
0
3,62
3,62
11,26
39,34
39,33
Slagvolume van de pomp cc per omwenteling 2de trap
0,9
2,47
0,9
0,9
2,47
2,47
Prijs per stuk €
301,28
360,77
340,52
415,21
456,98
840,54
2,47 1501,32
1280
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Opslag & transport
43889 44244