Page 1293 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1293
Cilinders en hefgereedschap
Enkelwerkende cilinder-pomp sets
Met holle cilinders voor trekken en duwen
Sets bevatten een 1,8 m slang, manometer, adapter en tweetrapshandpomp
Bestelcode
C4122935
C4122938
C4122940
Onderdeel- nummer
SCH-202H
SCH-302H
SCH-603H
Diameter middengat
26,9 mm
33,3 mm
53,8 mm
Slaglengte
49 mm
64 mm
76 mm
Maximale werkdruk (bar)
Prijs per stuk €
1606,39
1667,15
2650,73
700
700
700
Cilindermodel Max Theoretische kracht (uit) (N)
RCH-202 215000
RCH-302 326000
RCH-603 576000
Met holle cilinders, ideaal wanneer de inbouwruimte beperkt is Sets bevatten een 1,8 m slang, manometer, manometeradapter en tweetrapshandpomp
Enkelwerkende cilinder-pomp sets
12
Bestelcode
C4122944
C3656220
C4122941
C3864812
C4113777
Onderdeelnummer
SCL-101H
SCL-201H
SCL-1002H
SCL-302H
SCL-502H
Sluithoogte
88 mm
98 mm
141 mm
117 mm
122 mm
Slaglengte
38 mm
45 mm
57 mm
62 mm
60 mm
Maximale werkdruk (bar)
700
700
700
700
700
Cilindermodel Max Theoretische kracht (uit) (N)
RCS-101 101000
RCS-201 201000
RCS-1002 887000
RCS-302 326000
RCS-502 435000
Prijs per stuk €
1126,62
1229,16
2181,09
1364,61
1538,03
Opslag & transport
1279
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
44241 44239