Page 1292 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1292
Cilinders en hefgereedschap
Dubbelwerkende holle plunjer cilinders
Veelzijdigheid in testen, onderhoud en voorspanningstoepassingen Hol plunjerontwerp maakt duwen en trekken mogelijk Dubbelwerkend voor snelle hydraulische terugtrekking
Voorzien van moffellak tegen corrosie
Schroefdraad op het cilinderhuis voor eenvoudige montage
Bestelcode
C3655704
C4122926
C4122925
C4122919
C4122922
Onderdeelnummer
RRH-307
RRH-606
RRH-6010
RRH-1001
RRH-1006
Diameter middengat
Volume Sluithoogte
829 ml 330 mm
1366 ml 323 mm
2115 ml 438 mm
505 ml 165 mm
2035 ml 342 mm
Slaglengte
178 mm
166 mm
257 mm
38 mm
153 mm
Maximale werkdruk (bar)
700
700
700
700
700
Netto gewicht
21 kg
35 kg
45 kg
33 kg
79 kg
Max Theoretische kracht (uit) (N)
326000
576000
576000
931000
931000
Prijs per stuk €
1832,98
2546,93
3183,66
3092,52
4830,56
33,3 mm
53,8 mm
53,8 mm
79,2 mm
79,2 mm
Dubbelwerkende productiecilinders
Dubbelwerkend, waardoor kracht in beide richtingen wordt ontwikkeld, biedt maximale veelzijdigheid
Unieke voorzieningen voor vereenvoudigde montage
Ontworpen voor een lange levensduur; de beste keuze voor productietoepassingen
12
Bestelcode
C2151388
C2151389
C2151393
C2151391
C2151384
C2151386
C2151385
Onderdeelnum- mer
BRD-43
BRD-46
BRD 96
BRD-910
BRD-166
BRD-256
BRD 2510
Sluithoogte
237 mm
313 mm
350 mm
452 mm
389 mm
424 mm
526 mm
Maximale werkdruk (bar)
700
700
700
700
700
700
700
Slaglengte
79 mm
155 mm
155 mm
257 mm
159 mm
159 mm
260 mm
Netto gewicht
2,6 kg
3,6 kg
5,6 kg
7,3 kg
10,2 kg
16 kg
20,3 kg
Prijs per Max Theoretische kracht (uit) (N) stuk €
35000 656,99
35000 691,17
80000 919,02
80000 957,00
142000 1387,39
222000 1910,20
222000 2045,65
1278
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Opslag & transport
43859 44236


































































































   1290   1291   1292   1293   1294