Page 1291 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1291
Cilinders en hefgereedschap
Enkelwerkende cilinders met lage inbouwhoogte
Compacte, lichtgewicht uitvoering voor gebruik in ruimten met beperkte inbouwhoogte
Enkelwerkend, veerretour
Voorzien van moffellak tegen corrosie
Vuilafstrijkring om de plunjer gaat verontreiniging tegen, en verhoogt de levensduur van de cilinder
Standaard voorzien van CR-400 koppeling met stofkap
Gegroefde plunjer, voorzien van schroefdraadgaten voor bevestiging van zelfinstellende zadels
Interne hendel aan RCS-2001 voor eenvoudig dragen
Bestelcode
C3655174
C3849127
C3849129
C2527661
C3849126
Onderdeel-
nummer Volume
RCS-101 55 ml
RCS201 129 ml
RCS-302 261 ml
RCS-502 373 ml
RCS-1002 722 ml
Sluithoogte
88 mm
98 mm
117 mm
122 mm
141 mm
Slaglengte
38 mm
45 mm
62 mm
60 mm
57 mm
Maximale werkdruk (bar)
Netto ge- wicht
4,1 kg
5 kg
6,8 kg
10,9 kg
22,7 kg
Max Theoretische kracht (uit) (N)
101000
201000
295000
435000
887000
Prijs per stuk €
348,11
450,65
587,36
759,52
1192,45
700
700
700
700
700
Enkelwerkende holle plunjer cilinders
Veelzijdigheid in testen, onderhoud en voorspanningstoepassingen
Hol plunjerontwerp voor zowel duwen als trekken
Enkelwerkend, veerretour
Vernikkelde, zwevend gemonteerde centrale buis in de holle plunjer bij modellen boven de 20 ton voor een lange levensduur
Moffellak voor betere bestendigheid tegen corrosie Schroefdraad op het cilinderhuis voor eenvoudige montage
12
Bestelcode
C3849118
C3634079
C3634081
C4714867
C4122890
C3655160
C4122891
Onderdeel- nummer
RCH120
RCH 121
RCH-123
RCH-202
RCH-206
RCH 302
RCH-306
Diameter middengat
19,6 mm
19,6 mm
19,6 mm
26,9 mm
26,9 mm
33,3 mm
33,3 mm
Volume Sluithoogte
Slaglengte
8 mm
42 mm
76 mm
49 mm
155 mm
64 mm
155 mm
Maximale werkdruk (bar)
700
700
700
700
700
700
700
Max Theoretische kracht Netto gewicht (uit) (N)
Prijs per stuk €
424,07
550,65
713,95
829,14
1157,01
888,64
1345,62
14 ml
75 ml
136 ml
150 ml
476 ml
298 ml
722 ml
55 mm
120 mm
184 mm
162 mm
306 mm
178 mm
330 mm
1,5 kg
2,8 kg
4,4 kg
7,7 kg
14,1 kg
10,9 kg
21,8 kg
125000
125000
125000
215000
215000
326000
326000
Opslag & transport
1277
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
44233 44235