Page 1290 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1290
Cilinders en hefgereedschap
Aluminium cilinders met holle plunjer
Enkelwerkend, veerretour
Holle plunjerontwerp voor zowel drukken als trekken
Composietlagers verlengen de cilinderlevensduur en bieden weerstand tegen zijdelingse belasting
Standaard voorzien van handgrepen
Stalen voetplaat en gehard zadel
Bestelcode
C4122798
C4122803
C4122800
C4122809
C3634070
C4122790
Onderdeel- nummer
RACH-202
RACH-302
RACH-206
RACH-604
RACH-606
RACH-1006
Volume
164 ml
256 ml
491 ml
847 ml
1270 ml
2487 ml
Sluithoogte
188 mm
208 mm
315 mm
315 mm
380 mm
391 mm
Slaglengte
50 mm
50 mm
150 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Maximale werkdruk (bar)
Netto ge- wicht
5,2 kg
8 kg
7,1 kg
19,5 kg
22,8 kg
46,2 kg
Max Theoretische kracht (uit) (N)
229000
229000
229000
596000
596000
1157000
Prijs per stuk €
1262,07
1543,10
1819,06
3177,33
3654,57
5158,42
700
700
700
700
700
700
Enkelwerkende Flat-Jac® cilinders
Te gebruiken wanneer andere cilinders niet passen Enkelwerkend, veerretour
RSM-750, 1000 en 1500 hebben hendels voor eenvoudig dragen. Bevestigingsgaten maken eenvoudige montage mogelijk Voorzien van moffellak tegen corrosie
Standaard voorzien van CR-400 koppeling met stofkap 1) Plunjers van hoogwaardig staal, hardverchroomd
Gegroefd plunjer-uiteinde waardoor geen zadel nodig is
12
Onderdeel-
nummer Volume
RSM-50 4 ml
RSM-100 18 ml
RSM-200 32 ml
RSM 300 55 ml
RSM-500 99 ml
RSM-750 164 ml
RSM-1000 203 ml
RSM-1500 317 ml
Netto ge- Maximale werkdruk (bar) wicht
700 1 kg
700 1,4 kg
700 3,1 kg
700 4,5 kg
700 6,8 kg
700 11,3 kg
700 14,5 kg
700 26,3 kg
Prijs per stuk €
265,83
340,52
443,05
575,97
748,13
987,38
1227,89
Bestelcode
C3655780
C3796734
C3634091
C4114745
C3849557
C4122927
C3634090
C3849555
Sluithoogte
32 mm
43 mm
51 mm
58 mm
66 mm
79 mm
85 mm
100 mm
Slaglengte
6 mm
11 mm
11 mm
13 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Max Theoretische kracht (uit) (N)
45000
101000
201000
295000
45000
718000
887000
1386000 1760,83
1276
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Opslag & transport
44237 44227


































































































   1288   1289   1290   1291   1292