Page 1289 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1289
Cilinders en hefgereedschap
Enkelwerkende aluminium cilinders
Enkelwerkend, veerretour
Bestand tegen zijdelingse belasting van max. 10% Standaard voorzien van handgrepen
Stalen voetplaat en gehard zadel
Bestelcode
C2151403
C2151406
C2151404
C2151409
C2151407
C2151405
C2151408
C2151410
C2151411
C2151399
C2151400
C2151402
Onderdeel-
nummer Volume
RAC-202 156 ml
RAC-302 221 ml
RAC-204 312 ml
RAC-502 354 ml
RAC-304 442 ml
RAC-206 468 ml
RAC-306 663 ml
RAC-504 709 ml
RAC-506 1063 ml
RAC-1004 1431 ml
RAC-1006 2147 ml
RAC-1506 3405 ml
Sluithoogte
174 mm
181 mm
224 mm
186 mm
231 mm
274 mm
281 mm
236 mm
286 mm
271 mm
321 mm
343 mm
Slaglengte
50 mm
50 mm
100 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
100 mm
150 mm
100 mm
150 mm
150 mm
Netto ge- Maximale werkdruk (bar) wicht
Max Theoretische kracht (uit) (N)
218000
309000
218000
496000
309000
218000
309000
496000
496000
1002000
1002000
1589000
Prijs per stuk €
829,14
1100,04
921,55
1446,89
1221,56
1024,09
1355,75
1606,39
1782,34
2784,91
3089,99
4698,91
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
3,6 kg
4,5 kg
4,1 kg
8,5 kg
5,2 kg
4,6 kg
5,9 kg
9,8 kg
11,1 kg
19,6 kg
21,9 kg
33,3 kg
Aluminium borgmoercilinders
Met borgmoer om last mechanisch te borgen Bestand tegen zijdelingse belasting van max. 5% Standaard voorzien van handgrepen
Stalen voetplaat en gehard zadel
Enkelwerkend, veerretour
Bestelcode
C4122828
C4122833
C4122829
C4122830
C4122834
C4122813
C4122835
C4122818
C4122814
C4122815
C4122819
C4122820
Onderdeel- nummer
RACL-302
RACL-502
RACL-304
RACL-306
RACL-504
RACL-1002
RACL-506
RACL-1502
RACL-1004
RACL-1006
RACL-1504
RACL-1506
Volume
221 ml
354 ml
442 ml
663 ml
709 ml
716 ml
1063 ml
1135 ml
1431 ml
2147 ml
2270 ml
3405 ml
Sluithoogte
231 mm
236 mm
218 mm
331 mm
286 mm
296 mm
336 mm
323 mm
346 mm
396 mm
373 mm
423 mm
Slaglengte
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
100 mm
50 mm
150 mm
50 mm
100 mm
150 mm
100 mm
150 mm
Netto ge- Maximale werkdruk (bar) wicht
700 5,4 kg
700 9,3 kg
700 6,1 kg
700 6,8 kg
700 10,6 kg
700 21,9 kg
700 11,9 kg
700 32,2 kg
700 24,2 kg
700 26,5 kg
700 36,2 kg
700 40,2 kg
Max Theoretische kracht (uit) (N)
309000
496000
309000
309000
496000
1002000
496000
1589000
1002000
1002000
1589000
1589000
Prijs per stuk €
1491,19
1610,19
1655,76
1836,78
1786,14
3078,60
1986,15
3709,00
3417,85
3792,55
4117,88
4569,79
12
Opslag & transport
1275
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
44228 44226


































































































   1287   1288   1289   1290   1291