Page 1284 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1284
Intern transport
Platformwagen op werkhoogte
Uniek ontwerp waarmee het platform op een comfortabele, ergonomische hoogte kan worden geplaatst.
• Ergonomische greep voor meer controle en veiligheid.
• Platform versterkt met staal voor een verhoogde duurzaamheid.
• Capaciteit van 900 kg voor het transporteren van zware ladingen.
• Ingegoten groef aan de buitenrand van het platform zorgt ervoor dat kleine items op het platform blijven liggen.
• Gepoedercoate stalen greep met ankerclips ter verhindering van onbedoelde verwijdering.
• Twee vaste en twee rubberen zwenkwielen voor intensief gebruik voor een optimale controle, wendbaarheid en een gedempte lading.
• Twee vergrendelbare wielen apart verkrijgbaar
Werkwagen
Bestelcode
C5006701
Lengte
61 cm
Breedte extern
133 cm
Totale hoogte
122 cm
Prijs per Netto gewicht stuk €
45,0007 kg 958.09
Productiviteit op iedere werkplek – opbergsysteem voor gereedschap en mobiele werkbank in één systeem.
• Vier opbergvakken voor onderdelen en hardware.
• Optionele kastset creëert een volledig omsloten kastruimte met vergrendelbare deur voor het opbergen van gereedschap en materiaal.
• Twee bakken voor het opbergen van handgereedschap en voorraden.
• Ontworpen om gemakkelijk over harde oppervlakken en door lift- en deuropeningen te rijden.
• Vlak afgewerkt bovenblad op ergonomische hoogte biedt comfortabele werkruimte. • 4 grote wielen die geen sporen achterlaten (2 zwenkwielen, 2 vaste)
Platformwagens voor intensief gebruik
Bestelcode
C5006688
C5006689
Crossomschri-
jving Lengte
Werkwagen 97,16 cm
PANEEL+ 2,54 cm MONTAGEKIT
Breedte extern
43,82 cm
2,54 cm
Totale hoogte
49,53 cm
2,54 cm
Netto gewicht
22,4001 kg
9,79776 kg
Prijs per stuk €
500.78
168.66
TradeMaster® mobiele kasten & werkmodules
Ideaal voor het verplaatsen van grote, zware lasten – binnen en buiten.
• Ergonomische greep voor meer controle en veiligheid.
• Platform versterkt met staal voor een verhoogde duurzaamheid.
• Geïntegreerde ankerpunten voor beveiligen van de lading.
12
• Platform met antisliptextuur.
• Ingegoten groef aan de buitenrand van het platform zorgt ervoor dat kleine items
op het platform blijven liggen.
• Gepoedercoate stalen greep met ankerclips ter verhindering van onbedoelde
verwijdering.
• Twee vaste en twee zwenkwielen voor een optimale controle en wendbaarheid. Twee vergrendelbare wielen die voldoen aan EN1757-3.
Voor het eenvoudig transporteren van gereedschap en voorraden.
• Met vergrendelbare kastdeuren en laden van 10 cm diep voor veelzijdige opslag- en organisatiemogelijkheden voor gereedschap en voorraden.
• Laden zijn voorzien van hoogwaardige schuifsystemen met kogellagers.
• Schappen uit structuurschuim met metaal versterkt voor extra duurzaamheid.
• Wordt 90% gemonteerd geleverd
Bestelcode
C5006692
C5006693
Lengte
97,79 cm
111,76 cm
Breedte extern
43,5 cm
64,14 cm
Totale hoogte
98,74 cm
98,74 cm
Netto gewicht
13,2002 kg
18,7001 kg
Prijs per stuk €
278.92
330.26
Bestelcode
C5006679
Lengte
110,99 cm
Breedte extern
50,66 cm
Totale hoogte
72,11 cm
Netto gewicht
35,5001 kg
Prijs per stuk €
1365.25
1270
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Opslag & transport
30144
30151
30145
30149


































































































   1282   1283   1284   1285   1286