Page 1283 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1283
Intern transport
Converteerbare platformwagen
Uniek, converteerbaar ontwerp waarmee de laadcapaciteit van een standaard platformwagen snel kan worden geconverteerd naar de functionaliteit van een kar met twee schappen voor intensief gebruik. Perfecte oplossing voor het transporteren van uiteenlopende materialen met één product i
Bestelcode Lengte Breedte extern Totale hoogte
C5006691 93,66 cm 63,5 cm 53,34 cm
Multifuntionele servicewagen
Kan in enkele seconden worden getransformeerd van een materiaalkar naar een platformwagen. • Innovatief design (octrooi aangevraagd).
• Veelzijdige productiviteit en verhoogd welzijn van uw medewerkers – tijds- en kostenbesparend
Netto gewicht
41,0005 kg
Prijs per stuk €
965.19
12
Bestelcode
C5006690
C5006607
C5006604
C5006605
Crossomschrijving
Multifuntionele servicewagen
Mobiele container deksel
Mobiele container deksel
Mobiele container deksel
Kleur Lengte
125,73 cm
Geel 51,5 mm
Beige 51,5 cm
Groen 51,5 mm
Breedte extern
20,64 cm
56 cm
56 cm
56 cm
Totale hoogte
63,82 cm
8 mm
8 cm
8 mm
Netto gewicht
23,5904 kg
0,15 kg
0,15 kg
0,15 kg
Prijs per stuk €
499.07
12.81
12.81
12.81
Opslag & transport
1269
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30143
30140