Page 1282 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1282
Werkbanken & accessoires | Intern transport
Endurance werkbank
• Werkblad gemaakt van meerlaags hout met openingen voor een bankschroef 1599F/100 (afzonderlijk te bestellen)
• Laden beschermd door schuimrubberen matjes
• Lade met stevige nylon voorzijde
TripleTM-trolley
• Kasten op wieltjes voor thermogevormde laden • Gecentraliseerde vergrendeling voor
• Onderste plank
6 laden (588 x 367 mm) met kogellagerrails: 4 laden, 70 mm hoog (max. belasting 25 kg) 1 lade, 140 mm hoog (max. belasting 30 kg) 1 lade, 290 mm hoog (max. belasting 35 kg)
3-positie-greep zorgt voor een optimale bediening, ongeacht de lading.
• Zeer robuuste constructie, deukt of roest niet.
• Groot draagvlak, eenvoudig te beladen en zeer stabiel bij het vervoeren van goederen.
• Met ingeklapte greep bruikbaar als verrijdbaar onderstel.
• De grote wielen laten geen sporen na en zorgen voor stabiliteit op elke ondergrond. • De sleuven in het oppervlak kunnen als handvat worden gebruikt zodat de trolley makkelijk te dragen is wanneer de greep is ingeklapt.
• Opgevouwen is de trolley makkelijk op te bergen.
• 2 zwenkwielen en 2 vaste wielen
Bestelcode
C6016513
C6016510
C6016516
Dimensions L x H x W
2000 x 900 x 700 mm
2000 x 900 x 700 mm
2000 x 900 x 700 mm
Kleur
Grijs
Oranje
Rood
Aantal laden
12
12
12
Prijs per stuk €
1855.00
1855.00
1855.00
Bestelcode
C5006676
Lengte
85,09 cm
Breedte extern
59,69 cm
Totale hoogte
33,02 cm
Netto gewicht
9,30016 kg
Prijs per stuk €
213.46
Universele werkbank
Platformwagens voor intensief gebruik
Stabiel en stevig: makkelijk te transporteren: inklapbaar buizenframe. Optimaal werkoppervlak: werkplaat gemaakt van behandeld beukenhout.
Ideaal voor het verplaatsen van grote, zware lasten –binnen en buiten. • Ergonomische greep voor meer controle en veiligheid.
• Platform versterkt met staal voor een verhoogde duurzaamheid.
• Geïntegreerde ankerpunten voor beveiligen van de lading.
12
Bestelcode
C4183262
C4183263
Crossomschrijving
Universele Werkbank Pijpfitter, 1000x700x835mm
Universele Werkbank Pijpfitter, 1200x750x835mm
Netto gewicht
32 kg
38 kg
Prijs per stuk €
178.45
220.4
• Platform met antisliptextuur.
• Ingegoten groef aan de buitenrand van het platform zorgt ervoor dat kleine items
op het platform blijven liggen.
• Gepoedercoate stalen greep met ankerclips ter verhindering van onbedoelde
verwijdering.
• Twee vaste en twee zwenkwielen voor een optimale controle en wendbaarheid. Twee vergrendelbare wielen die voldoen aan EN1757-3.
Bestelcode
C5006694
C5006695
Lengte
101,6 cm
132,08 cm
Breedte extern
60,96 cm
60,96 cm
Totale hoogte
100,33 cm
105,41 cm
Netto gewicht
21,0003 kg
30,0002 kg
Prijs per stuk €
591.81
659.00
1268
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Opslag & transport
12176
46427
30142 30141


































































































   1280   1281   1282   1283   1284