Page 1285 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1285
Intern transport
Platformwagen met zijpanelen
Tilt Trucks uit structuurschuim 0.6m3 – normaal gebruik
Ideaal voor het vervoeren van kleine pakketten en materialen.
• Ergonomische greep voor meer controle en veiligheid.
• Zijpanelen zijn eenvoudig te verwijderen voor het plaatsen van grote ladingen.
• Veelzijdig ontwerp met meerdere mogelijke configuraties, 1 tot 4 panelen.
• Vergrendelingen voor het eindpaneel verhinderen onbedoelde verwijdering.
• Openingen in zijpanelen voor ergonomische toegang tot de inhoud.
• Platform versterkt met staal voor een verhoogde duurzaamheid.
• Geïntegreerde ankerpunten voor beveiligen van de lading.
• Platform met antisliptextuur.
• Ingegoten groef aan de buitenrand van het platform zorgt ervoor dat kleine items op het platform blijven liggen.
• Wielen voor bescherming van de ondergrond, stil gebruik, schokabsorberen
Ontworpen voor het verzamelen van vuil en het vervoer van
middelzware materialen.
• De wielen laten geen sporen na zodat de schoonmaak na gebruik beperkt blijft. • Eenvoudig schoon te maken en vrijwel onderhoudsvrij.
• Uniek “stuurwiel” zorgt voor een optimale wendbaarheid en veilige hantering.
• Optioneel koepeldeksel verkrijgbaar.
• FG9T1300 en FG9T1400 kunnen worden gebruikt met FG335388 afvalbak,
Bestelcode
C5006700
Lengte
61 cm
Breedte extern
142 cm
Totale hoogte
104 cm
Netto gewicht
46,0009 kg
Prijs per stuk €
1056.87
12
FG335488
• materiaalbak (pagina 174) en FG295700 soepele afvalemmer. 2 zwenkwielen en 2 vaste wielen.
Bestelcode
C5006684
C5006685
C5006687
Crossomschri-
jving Kleur
Tilt Truck 0,6 m3 – Zwart normaal gebruik
Tilt Truck 0,6 m3 – Zwart intensief gebruik
Deksel Zwart
Totale hoogte
96,52 cm
96,52 cm
78,74 cm
Lengte
163,83 cm
163,83 cm
81,28 cm
Prijs per Capaciteit stuk €
600L/272kg 844.80
600L/453kg 978.04
258.76
Opslag & transport
1271
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
30152
30243


































































































   1283   1284   1285   1286   1287