Page 1286 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1286
Intern transport | Trapkrukje
Cube Trucks 0.2m3
Efficiënt voor het bedrijfsmatig ophalen van afval en transport van materiaal.
• Het metalen frame geeft blijvende steun.
• Gewelfd, scharnierend deksel dat de vracht afdekt zonder de capaciteit te
verminderen.
• Gecertificeerd door de USDA Meat and Poultry Equipment Group (alleen witte
• uitvoering).
• Wielen zijn in ruitvorm gemonteerd voor wendbaarheid.
• Past door vrijwel iedere deuropening. 2 zwenkwielen en 2 vaste wielen.
Opvouwbaar opstapje
• Makkelijk te dragen.
• Makkelijk op te bergen.
• Warmtebestendig: 0°C tot +50°C
Bestelcode
C5006615
Totale hoogte Breedte extern
Lengte
17,2 cm
Prijs per stuk €
49.78
63 cm
48,6 cm
Bestelcode
C5005946
C5006682
C5006683
Lengte
64,77 cm
66,68 cm
71,12 cm
Breedte extern
98,55 cm
99,7 cm
109,86 cm
Totale hoogte
71,12 cm
73,66 cm
84,46 cm
Netto gewicht
16,3001 kg
16,3001 kg
18,1 kg
Prijs per stuk €
445.54
445.54
494.23
BRUTE®-opbergboxen
12
De ultieme opbergbox.
• Gemaakt van polyethyleen bedoeld voor professioneel, intensief gebruik.
• Eenvoudig hanteerbare grepen om te tillen en te schuiven.
• Afvoergaatjes in de greep verminderen de kans op ontstaan van bacteriën. • Afsluitbaar deksel houdt de inhoud schoon en veilig.
• Verharde geribde basis die sleepschade voorkomt.
Veilig en gemakkelijk stapelbaar voor efficiënt gebruik van de ruimte.
Bestelcode
C5005963
C5005964
C5005965
C5005966
Crossomschrijving
Brute®-opbergbox 53 l
Brute®-opbergbox 53 l
Brute®-opbergbox 75,5 l
Brute®-opbergbox 75,5 l
Totale hoogte
27,15 cm
17,82 cm
38,43 cm
38,43 cm
Breedte extern
42,5 cm
7,58 cm
44,15 cm
44,15 cm
Prijs per stuk €
37.14
37.14
45.02
45.02
1272
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Opslag & transport
30147
30204 30936


































































































   1284   1285   1286   1287   1288