Page 1281 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1281
Werkbanken & accessoires
Cubio werkbank
Werkbank met kasten voor zware belasting met beuken-multiplex werkblad. De geïntegreerde opberg units zijn volledig afsluit-baar. Capaciteit tot 1200 kg.
Laden op rollagers met een draagkracht van 75 kg., 100% uittrekbaar. Versterkte deuren op kasten. Legborden met een draagkracht van 100 kg. Afgewerkt met epoxy poedercoating.
Bestelcode
C6010813
C6010812
C6010814
Werkbank
Number of Shelves
1
Number of Doors
1
Drawer Selection Qty x Front Height Door Height
3 (2x150, 1x200) mm 500 mm
Dimensions W x D x H
1500x750x840 mm
1500x750x840 mm
1500x750x840 mm
Bench Top
Beech multiplex
Beech multiplex
Beech multiplex
Prijs per stuk €
873,83
1029,27
1167,89
2 2 - 500 mm
- -
6 (4x150, 2x200) mm
-
Endurance werkbank
• Werkblad van geverfd staal met een buitenrand
• Stalen frame met 6 steunpoten
• Stapeldraagvermogen: 1200 kg
• Komt overeen met paneel voor gereedschaphouders C2720326/C2694832/
• Werkblad gemaakt van meerlaags hout met openingen voor een bankschroef 1599F/100 (afzonderlijk te bestellen)
• Laden beschermd door schuimrubberen matjes
• Lade met stevige nylon voorzijde
C2695046 kan niet aan het werkblad worden bevestigd
• Twee laden met vergrendeling
• Kan aan de vloer worden vastgemaakt
• Kasten op wieltjes voor thermogevormde laden • Gecentraliseerde vergrendeling voor
• Onderste plank
6 laden (588 x 367 mm) met kogellagerrails: 4 laden, 70 mm hoog (max. capaciteit: 25 kg) 1 lade, 140 mm hoog (max. capaciteit: 30 kg) 1 lade, 290 mm hoog (max. capaciteit: 35 kg)
Bestelcode
C4159376
C4159381
C4159364
Dimensions L x H x W
2000 x 930 x 640 mm
2000 x 930 x 640 mm
2000 x 930 x 640 mm
Kleur
Grijs
Oranje
Rood
Prijs per stuk €
667.00
667.00
667.00
Prijs per stuk €
1240.00
1240.00
1240.00
1375.00
1375.00
1375.00
Bestelcode
C6016514
C6016511
C6016517
C6016512
C6016509
C6016515
Dimensions L x H x W
1500 x 900 x 700 mm
1500 x 900 x 700 mm
1500 x 900 x 700 mm
2000 x 900 x 700 mm
2000 x 900 x 700 mm
2000 x 900 x 700 mm
Kleur Aantal laden
Grijs 6
Oranje 6
Rood 6
Grijs 6
Oranje 6
Rood 6
12
Opslag & transport
1267
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
41475
44726
41478


































































































   1279   1280   1281   1282   1283