Page 1280 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1280
Werkbanken & accessoires
Cubio werkbank
Werkbank voor zware belasting. Met beuken-multiplex werkblad.
Laden op rollagers met een draagkracht van 50 kg. 100% uittrekbaar. Bovenste lade met rubber mat. Afgewerkt met epoxy poedercoating.
Cubio Draagbalk
Draagsteunen voor hangkasten.
Bestelcode
C6010423
C6010424
Bench Top
Beech multiplex
Beech multiplex
Dimensions W x D x H
1500x750x740-1140 mm
2000x750x740-1140 mm
Prijs per stuk €
500,17
573,69
Bestelcode
C6010427
Type
For 650mm deep cabinet
Prijs per stuk €
38,57
Cubio Schuifladenkast
12
Hangkasten voor onder de werkbank. In diverse hoogtes en met verschillende schuifladen-indelingen. Robuuste stalen contructie met centrale vergren-deling en voorzien van schuifladevergrendeling. Per kast wordt een set draagsteunen meegeleverd waarmee de kast evt. aan het frame van de werkbank bevestigd kan worden.
Laden op rollagers met een draagkracht van 75 kg., 100% uittrekbaar. Versterkte deuren op kasten. Legborden met een draagkracht van 100 kg. Afgewerkt met epoxy poedercoating.
Bestelcode
C6010809
C6010810
C6010426
C6010811
Drawer Selection Qty x Front Height
1 x 150 mm
3 (2x75, 1x150) mm
5 (2x75, 2x100, 1x150) mm
1 (deur) x 500 mm
Dimensions W x D x H
650x650x250 mm
650x650x400 mm
650x650x600 mm
650x650x600 mm
Prijs per stuk €
370,01
584,54
808,72
472,45
1266
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Opslag & transport
44717
44719 44725


































































































   1278   1279   1280   1281   1282