Page 1279 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1279
Gereedschapwagens
1502 Mobiele werkbank
Verrijdbare gereedschapswagen met zeven laden en zijplanken
Belangrijkste eigenschappen:
• zeven laden (588x367 mm) met kogellagerrails:
5 laden, 70 mm hoog 1 lade, 140 mm hoog 1 lade, 210 mm hoog
• Onderzijde lade beschermd met schuimrubberen matjesVier wielen 125 mm in Ø: 2 vaste en 2 stuurwielen (twee met remmen)
• Gecentraliseerde veiligheidsvergrendelingen voor
• Statisch draagvermogen: 800 kg
• Meerlaagse houten werkblad met openingen voor een bankschroef (1599F/150,
• 25 mm dik beukenmultiplex-blad,oppervlak door lijnolievernis extra beschermd • zes laden volledig uittrekbaar
• veiligheidsvergrendeling met één hand te bedienen
• kogelgelagerde geleiderails
• laden afzonderlijk in te delen, 10 lengte- en 2 dwarsschotjes in de leveringsomvang inbegrepen en 2 opvulboxen nr. 1500 ED-70 K
• onderste lade als zware schuiflade ontworpen
• laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg
• grote, vrij toegankelijke legborden voor groot-formaat onderdelen
• centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
• afgekant tbv hielbescherming
• zwaar belastbaar GEDORE onderstel met hoogwaardige rolgelagerde wielen, 2 bokwielen Ø 200 mm en 2 zwenkwielen Ø 125 mm met rij- en zwenkblokkering • statisch draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
afzonderlijk te bestellen)
• Zijruimte met verticaal verstelbare topIngebouwde houder voor papierrol Dubbele flessenhouder achter
• Afmetingen: H 875 x B 950 x D 550 mm
• uitvoering S met bankschroef nr. 409
• korpus GEDORIT blauw, laden GEDORIT zilver • levering zonder gereedschap
Bestelcode
C4401668
C3527550
C4087598
Dimensions L x H x W
1050 x 973 x 565 mm
1050 x 973 x 565 mm
1050 x 973 x 565 mm
Kleur
Grijs
Oranje
Rood
Prijs per stuk €
1160.00
1160.00
Bestelcode Aantal laden Totale diepte
C2719989 6 550 mm
1504 Mobiele werkbank
Totale hoogte
870 mm
Breedte
950 mm
Prijs per stuk €
1192.74
SuperTank wagen met werkblad en tien laden
• 30 mm dik beukenmultiplex-blad,oppervlak door lijnolievernis extra beschermd
• een XL-lade tbv lange gereedschappen, of tbv 6 stuks 1/3 gereedschapsmodules • laden volledig uittrekbaar
• bediening met één hand met veiligheidsvergrendeling voorkomt ongewild openen tijdens het verplaatsen
• kogelgelagerde geleiderails
• laden afzonderlijk in te delen, 10 lengte- en 2 dwarsschotjes in de leveringsomvang inbegrepen
• onderste lade als zware schuiflade ontworpen
• laden tot 40 kg belastbaar, onderste zware schuiflade tot 60 kg
• grote bergruimte, door deur beveiligd
• centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
• afgekant tbv hielbescherming
• zwaar belastbaar GEDORE onderstel met hoogwaardige rolgelagerde wielen, 2 bokwielen Ø 200 mm en 2 zwenkwielen Ø 125 mm met rij- en zwenkblokkering
• statisch draagvermogen 700 kg, bij mobiel gebruik 500 kg
• Afmetingen: H 985 x B 1250 x D 550 mm
• korpus GEDORIT blauw, laden GEDORIT zilver
• levering zonder gereedschap
• optioneel toebehoren: achterwand R 1504 XL-L
Belangrijkste eigenschappen:
• Tien laden (588 x 367 mm) met kogellagerrails
• Snel, veilig systeem om laden met nylon en vezelglas front te openen en sluiten • Vijf zijladen:
4 laden, 70 mm hoog
1 lade, 210 mm hoog • Vijf laden voorzijde:
4 laden, 70 mm hoog
1 lade, 210 mm hoog
• Onderzijde lade beschermd met schuimrubberen matjes • Vier wielen 150 mm in Ø met grote capaciteit:
2 vaste en 2 stuurwielen (met remmen)
• 2 gecentraliseerde veiligheidsvergrendelingen
• Meerlaagse houten werkblad met openingen voor een bankschroef (1599F/150,
12
afzonderlijk te bestellen)
• 4 flessenhouders: 2 voor en 2 achter
• 6 zijplanken voor gereedschap
• Zijruimte met vouwdeur en vergrendeling
• 135 mm hoge opslagruimte met kunststof basis Statische draagvermogen: 1200 kg
Bestelcode
C2720009
C2720027
Aantal laden
9
7
Breedte
1100 mm
1250 mm
Prijs per stuk €
1634.61
1979.66
Bestelcode
C4159384
C4159383
C4159385
Dimensions L x H x W
1235 x 943 x 800 mm
1235 x 943 x 800 mm
1235 x 943 x 800 mm
Kleur
Grijs
Oranje
Rood
Prijs per stuk €
1930.00
1930.00
1930.00
Opslag & transport
1265
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
6496
6396
41467 41456


































































































   1277   1278   1279   1280   1281