Page 1278 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1278
Gereedschapwagens
Cubio Schuifladenkast SL-559-4.1
Robuuste schuifladenkast voor zware belasting . In diverse maten en met verschillende schuifladenverdelingen. Alle kasten zijn centraal te vergrendelen én voorzien van een schuifladevergrendeling.
Laden op rollagers met een draagkracht van 75 kg., 100% uittrekbaar. Versterkte deuren op kasten. legborden met een draagkracht van 100 kg. Afgewerkt met epoxy poedercoating.
Bestelcode
C6010414
C6010806
C6010415
C6010419
C6010808
C6010416
C6010807
C6010417
C6010418
Drawer Selection Qty x Front Height
3 (1x100, 1 x125, 1x150) mm
6 (3x100, 2x150, 1x200) mm
7 (5x100, 2x150) mm
6 (2x100, 2x150, 2x200) mm
7 (2x75, 2x100, 1x150, 2x200) mm
7 (2x75, 2x100, 1x150, 2x200) mm
8 (2x75, 1x100, 3x150, 2x200) mm
10 (8x100, 2x150) mm
11 (4x100, 2x125, 3x150, 2x200) mm
Dimensions W x D x H
525x525x900 mm
525x525x900 mm
525x525x900 mm
800x650x1000 mm
800x650x1000 mm
1050x750x1000 mm
1050x750x1200 mm
1050x750x1200 mm
1050x750x1600 mm
Prijs per stuk €
709,92
853,32
936,49
1114,88
1225,73
1519,84
1693,40
1965,77
2193,53
Cubio Schuifladenkast SLR-556-3.1
12
Robuuste verrijdbare schuifladenkast voor zware belasting. In diverse maten en met verschillende schuifladen-verdelingen. Wielen met een diameter van 125 mm. Tevens voorzien van aluminium handgreep. Afsluitbaar en voorzien van extra individuele schuifladevergrendeling tegen omvallen.
Laden op rollagers met een draagkracht van 50 kg. 100% uittrekbaar. Bovenste lade met rubber mat. Afgewerkt met epoxy poedercoating.
Bestelcode
C6010420
C6010421
C6010422
Drawer Selection Qty x Front Height
3 (2x100, 1x300) mm
4 (3x100, 1x200) mm
5 (2x75, 1x100, 1x150, 1x200) mm
Dimensions W x D x H
525x525x780 mm
650x650x780 mm
800x650x880 mm
Belastingscapaciteit (kg)
300
300
600
Prijs per stuk €
842,47
1005,18
1345,09
1264
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Opslag & transport
44715 44712


































































































   1276   1277   1278   1279   1280