Page 127 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 127
Momentgereedschap - Momentsleutels
Momentsleutel met meetklok 83
Momentsleutel vrouwelijke uiteinde
Nauwkeurigheid overschrijdt ISO 6789: vereisten 2008. Eenvoudige momentaanpassing met eenvoudig af te lezen micrometerschaal. Ergonomisch design van bimateriaal handgreep.
Gecontroleerde aanspanning en verificatie van aanspanwaarden • Voor gebruik in industriële productie en kwaliteitscontrole
• Werkbereik van 0.8 tot 2000 N·m
Kenmerken:
• Momentsleutel met meetklok met dubbele schaal en multifunctionele slave-wijzer • 1⁄4”, 3⁄8”, 1⁄2”, 3⁄4” of 1” dubbele-vierkante aandrijving met kogelvergrendeling
• Met geïntegreerde ratelfunctie voor gecontroleerde bidirectionele aanspanning
• Voor gecontroleerde schroefaanspanning en koppelmetingen
• Werkprecisie: +/- 4 % tolerantie van de aangegeven koppel
• Overeenkomstig DIN EN ISO 6789, traceerbaar volgens nationale standaarden
• Met dubbele, duidelijk leesbare schaal in N·m en lbf·in of lbf·ft
• Ingebouwde overbelastingsbeveiliging - mechanische stop tot max. 25 % overbelasting van de maximale waarde
• Behuizing gemaakt van een lichtgewicht, maar stevige, zilverkleurig gelakte, aluminium constructie
• Zwarte antisliphandgrepen van rubber
• 10 modellen van 0,8 tot 2000 N·m
• Modellen 8301-04 tot 8301-40: Geschikt voor gebruik in elektrostatisch beschermd gebied (EPA) en voor gevoelige, elektrostatische toepassingen
• Audiovisueel signaal standaard bij modellen 8303-40 tot 8305-20
Omvang van de levering:
• Momentsleutel met meetklok type 83
• Batterij voor modellen met audiovisueel signaal
• Keuringscertificaat overeenkomstig DIN EN ISO 6789
• Geleverd in een stevige zwarte plastic doos (nr. 8301-04 tot 8302-20) of in een stevige kartonnen verpakking (nr. 8303-40 tot 8305-20)
Bestelcode
C5049941
C5049942
C5049943
C5049944
C5049945
Crossomschrijving
TT2 Dynamometrische sleutel 9 x 12 vrouwelijk vierkant 1-20 N.m 10-180 lbf.ft
TT5 Dynamometrische sleutel 9 x 12 vrouwelijk vierkant 10-50 N.m 7-35 lbf.ft
TT10 Dynamometrische sleutel 9 x 12 vrouwelijk vierkant 20-100 N.m 15-75 lbf.ft
TT200 Dynamometrische sleutel 14 x 18 vrouwelijk vierkant 40-200 N.m 30-150 lbf.ft
TT300 Dynamometrische sleutel 14 x 18 vrouwelijk vierkant 60-300 N.m 45-220 lbf.ft
Nau- wkeurig- heid
+/- 3%
+/- 3%
+/- 3%
+/- 3%
+/- 3%
Prijs per stuk €
119,02
123,27
127,52
136,00
144,51
6852-20 Mechanische klikmomentsleutel, 1/2”, vooringesteld moment
Bestelcode
C2701788
C1450792
C2701787
C2701791
C2701790
C2701789
C2552636
C2701792
C2701806
C2701807
Binnenvierkant opname (mannelijk)
1/4 in
1/4 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
1 in
1 in
Aanhaalbereik (Nm)
0,8-4 N·m
2,4-12 N·m
5-25 N·m
8-40 N·m
16-80 N·m
40-200 N·m
80-400 N·m
160-800 N·m
280-1400 N·m
400-2000 N·m
Prijs per stuk €
353,48
353,48
353,48
353,48
540,00
540,00
867,75
1099,50
2472,00
2472,00
1
Mechanische klikmomentsleutel • Nauwkeurigheid: +/- 3%
• Verwisselbare ratelkop
• Vooringesteld moment
• ISO 6789
Bestelcode
C3423333
C3423875
C1251550
C3424915
Schaalverdelingen
1 Nm
5 Nm
10 Nm
20 Nm
Square End Dimension(s)
9x12 mm
9x12 mm
14x18 mm
14x18 mm
Aanhaalbereik (Nm)
Prijs per stuk €
2-20 152,50
10-100 174,59
20-200 204,16
70-340 206,27
Handgereedschap & gereedschapopslag
113
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199186
8353 33064