Page 125 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 125
Momentgereedschap - Momentsleutels
7455 Mechanische klikmomentsleutel
Breekmomentsleutel
Mechanische klikmomentsleutel
• Nauwkeurigheid: +/- 4% (vastdraaien) en +/- 6% (losdraaien) • Vaste ratelkop
• 32 Tanden / 11.25o actie
• Dubbele schaal: metrisch en inch
• ISO 6789
• Met 9x12 mm rechthoekig uitsparingseinde of 1⁄4”, 3⁄8” of 1⁄2” vierkante aandrijving (afhankelijk van het model)
• Met micrometerschaal voor snelle en precieze instelling van de gewenste waarde • Mat afstelvergrendeling om onopzettelijke afstelling tijdens het gebruik te voorkomen
• Werkprecisie: +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
• De handgreep breekt bij 20° wanneer het vooraf ingestelde aanspanmoment is bereikt waardoor te hard aanspannen onmogelijk wordt
• Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 Type II Klasse A
Bestelcode
C3423938
C3423930
C3423932
C3423934
C3423940
C3423929
C3423933
C3423936
C3423937
C3423939
C3423941
Afmeting aandrijving
1/4 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
Aanhaalbereik (Nm)
1-5
3-15
4-20
5-25
10-60
20-100
40-200
60-300
60-340
100-500
150-800
Prijs per stuk €
170,91
170,91
170,91
170,91
201,08
201,08
221,18
301,61
231,24
502,69
653,52
Bestelcode
C6855479
C6855480
C6855481
C6855482
Binnenvierkant opname (mannelijk)
1/4 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
Aanhaalbereik (Nm)
5-25 N·m
5-25 N·m
10-50 N·m
20-100 N·m
Prijs per stuk €
361,50
361,50
372,00
372,00
7451-20 Mechanische klikmomentsleutel met vaste ratelkop
Momentsleutels met omschakelbare ratel
1
Mechanische klikmomentsleutel • Nauwkeurigheid: +/- 3%
• Vaste ratelkop
• 32 Tanden / 11.25o actie
Momentsleutels met omschakelbare ratel.
• ISO 6789
Bestelcode
C2658155
C3423872
C3423871
C3424908
C2658151
C3424909
Afmeting aandrijving
3/8 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
Prijs per stuk €
173,06
188,94
194,88
196,49
201,77
233,81
Bestelcode
C3748035
C3748036
C3748037
Afmeting aandri- jving
3/8 in sq dr
1/2 in
1/2 in
Aanhaalbereik (Nm)
6-50
0-150
0-300
Prijs per stuk €
226,68
234,52
285,09
Schaalverdelingen
1 Nm
5 Nm
5 Nm
5 Nm
10 Nm
20 Nm
Aanhaalbereik (Nm)
2-20
10-60
10-100
10-100
20-200
70-340
Handgereedschap & gereedschapopslag
111
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8348 8700
10192 199183