Page 128 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 128
Momentgereedschap - Momentsleutels
Breekmomentsleutel
Basissleutels met gereedschapshouder voor insteekgereedschappen
Gecontroleerde schroefaanspanning van 0,4 tot 135 N·m • Seriële / productielijnassemblage
• Werk op extreem lange termijn
Kenmerken:
• Vooraf ingestelde momentsleutel - zonder schaal
• Met 9x12 mm vierkant uitsparingseinde of 16 mm spie-einde
• Voor bidirectioneel aanspannen (de moersleutel moet gewoon 180° worden gedraaid!)
• Werkprecisie: +/- 4 % tolerantie van de ingestelde koppel
• Overeenkomstig DIN EN ISO 6789, traceerbaar volgens nationale standaarden
• De handgreep breekt bij 20° (bij 90° in het geval van nr. 760-00/-01) wanneer
het vooraf ingestelde aanspanmoment is bereikt waardoor te hard aanspannen onmogelijk wordt
• Automatische terugkeer naar de startpositie
• Lichtgewicht maar stevig en corrosiebestendig bouwontwerp
• Zeer geschikte antisliphandgreep van rubber
• Nr. 760-00/-01: Geschikt voor gebruik in elektrostatisch beschermd gebied (EPA) • De voorinstelling kan in de fabriek of door de gebruiker met behulp van geschikte koppeltesters worden uitgevoerd
• Gelieve bij bestellingen altijd de N·m-waarde te specificeren - als een vaste fabrieksinstelling is gewenst (prijs op aanvraag)
Omvang van de levering:
• TBN breekmomentsleutel
• Speciaal afstelinstrument om het vooraf ingestelde aanspanmoment te wijzigen
• Keuringscertificaat overeenkomstig DIN EN ISO 6789
• Geleverd in stevige kartonnen verpakking
Basissleutels met gereedschapshouder voor insteekgereedschappen.
Bestelcode
C3748018
C3748019
C3748020
C3748021
C3748022
C3748023
C3748024
C3748025
C6806739
Aanhaalbereik (Nm)
4-20
8-40
6-50
20-100
25-130
40-200
80-400
130-650
130 - 650
Inspanmaat
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
14x18 mm
14x18 mm
14x18 mm
14x18 mm
22x28 mm
Prijs per stuk €
174,37
178,73
187,44
198,78
209,24
225,81
331,30
492,59
551,87
Bestelcode
C2701764
C2701765
C2701766
C2701860
C2701858
Binnenrechthoek opname
9 x 12 mm
9 x 12 mm
9 x 12 mm
9 x 12 mm
9 x 12 mm
Aanhaalbereik (Nm)
0,4-2,0 N·m
1-10 N·m
25-135 N·m
5-25 N·m
10-65 N·m
Prijs per stuk €
201,53
209,33
397,50
220,13
249,68
Basissleutels met gereedschapshouder voor insteekgereedschappen
1
Breekmomentsleutel
Basissleutels met gereedschapshouder voor insteekgereedschappen
• Met 9x12 mm rechthoekig uitsparingseinde of 1⁄4”, 3⁄8” of 1⁄2” vierkante aandrijving (afhankelijk van het model)
• Met micrometerschaal voor snelle en precieze instelling van de gewenste waarde • Mat afstelvergrendeling om onopzettelijke afstelling tijdens het gebruik te voorkomen
• Werkprecisie: +/- 6 % (ATBSE), +/- 4 % (ATBK)
• De handgreep breekt bij 20° wanneer het vooraf ingestelde aanspanmoment is bereikt waardoor te hard aanspannen onmogelijk wordt
• Geclassificeerd volgens DIN EN ISO 6789:2003 Type II Klasse A
Bestelcode
C3748027
C3748028
C3748029
C3748030
C3748031
C3748032
C3748033
C6806736
C6806737
C6806738
Aanhaalbereik (Nm)
2-20
10-50
20-100
25-130
40-200
80-400
130-650
130 - 650
160 - 800
200 - 1000
Inspanmaat
9x12 mm
9x12 mm
9x12 mm
14x18 mm
14x18 mm
14x18 mm
14x18 mm
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
Prijs per stuk €
198,78
217,09
228,42
240,63
260,68
379,25
567,56
633,29
773,41
1014,51
Bestelcode
C6855478
C6855476
C6855477
Binnenvierkant op-
name (mannelijk) Aanhaalbereik (Nm)
9 x 12 mm 2-10 N·m
9 x 12 mm
9 x 12 mm 1-5 N·m
Torquebereik cN.m
50-250 cN·m
Prijs per stuk €
264,00
288,75
264,00
114
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
221627
199175
10112 10528