Page 129 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 129
Momentsleutel type slip TSP
Momentgereedschap - Momentsleutels
Momentsleutel type slip TSC
Gecontroleerde schroefaanspanning van 1 tot 10 N·m
• Ideaal voor assemblagewerkzaamheden waarbij een gecontroleerde aanspanning met lage aanspanmomenten is vereist (bijv. elektronische hardware sector, fijnmechanica enz.)
Kenmerken:
• Verstelbare momentsleutel - met schaal
• 1⁄4” vierkante aandrijving met kogelvergrendeling
• Met geïntegreerde ratelfunctie voor gecontroleerde aanspanning in wijzerzin
• Werkprecisie: +/- 6 % tolerantie van de ingestelde koppel
• Overeenkomstig DIN EN ISO 6789, traceerbaar volgens nationale standaarden
• Precisiemechanisme dat duidelijk hoorbaar aangeeft (klik) wanneer de ingestelde koppel is bereikt - te hard aanspannen is onmogelijk
• Automatische terugkeer naar de startpositie
• Micrometerschaal: 0.05 N·m / 0.1 N·m
• 2 modellen van 1 N·m tot 10 N·m
• Extreem lichtgewicht maar stevig en corrosiebestendig bouwontwerp
• Zeer geschikte antisliphandgreep van rubber
• Geschikt voor gebruik in elektrostatisch beschermd gebied (EPA) en voor gevoelige, elektrostatische toepassingen
Omvang van de levering:
• Momentsleutel type TSC SLIPPER
• Keuringscertificaat overeenkomstig DIN EN ISO 6789
• Geleverd in stevige kartonnen verpakking
Gecontroleerde schroefaanspanning van 1 tot 10 N·m
• Ideaal voor assemblagewerkzaamheden waarbij een gecontroleerde aanspanning met lage aanspanmomenten is vereist (bijv. elektronische hardware sector, fijnmechanica enz.)
Kenmerken:
• Verstelbare momentsleutel - met schaal
• 1⁄4” vierkante aandrijving met kogelvergrendeling
• Met geïntegreerde ratelfunctie voor gecontroleerde aanspanning in wijzerzin
• Werkprecisie: +/- 6 % tolerantie van de ingestelde koppel
• Overeenkomstig DIN EN ISO 6789, traceerbaar volgens nationale standaarden
• Precisiemechanisme dat duidelijk hoorbaar aangeeft (klik) wanneer de ingestelde koppel is bereikt - te hard aanspannen is onmogelijk
• Automatische terugkeer naar de startpositie
• Micrometerschaal: 0.05 N·m / 0.1 N·m
• 2 modellen van 1 N·m tot 10 N·m
• Extreem lichtgewicht maar stevig en corrosiebestendig bouwontwerp
• Zeer geschikte antisliphandgreep van rubber
• Geschikt voor gebruik in elektrostatisch beschermd gebied (EPA) en voor gevoelige, elektrostatische toepassingen
Omvang van de levering:
• Momentsleutel type TSC SLIPPER
• Keuringscertificaat overeenkomstig DIN EN ISO 6789
• Geleverd in stevige kartonnen verpakking
Bestelcode
C2701810
C2701811
Binnenvierkant opname (mannelijk)
1/4 in
1/4 in
Aanhaalbereik (Nm)
1-5 N·m
2-10 N·m
Prijs per stuk €
249,98
259,88
Bestelcode
C2701808
C2701809
Binnenvierkant opname (mannelijk)
1/4 in
1/4 in
Aanhaalbereik (Nm)
1-5 N·m
2-10 N·m
Prijs per stuk €
294,98
300,68
1
Momentsleutel type slip TSN
Breekmomentsleutel
Gecontroleerde schroefaanspanning van 5 tot 125 N·m • Seriële / productielijnassemblage
• Werk op extreem lange termijn
Kenmerken:
Gecontroleerde schroefaanspanning van 0,4 tot 135 N·m • Seriële / productielijnassemblage
• Werk op extreem lange termijn
Kenmerken:
• Vooraf ingestelde momentsleutel - zonder schaal
• 1⁄4”, 3⁄8” of 1⁄2” vierkante aandrijving met kogelvergrendeling
• Met geïntegreerde ratelfunctie voor gecontroleerde aanspanning in wijzerzin
• Werkprecisie: +/- 4 % tolerantie van de ingestelde koppel
• Overeenkomstig DIN EN ISO 6789, traceerbaar volgens nationale standaarden
• Precisiemechanisme dat duidelijk hoorbaar aangeeft (klik) wanneer de vooraf ingestelde waarde is bereikt - te hard aanspannen is onmogelijk
• Automatische terugkeer naar de startpositie
• Lichtgewicht maar stevig en corrosiebestendig bouwontwerp
• Zeer geschikte antisliphandgreep van rubber
• De voorinstelling kan in de fabriek of door de gebruiker met behulp van geschikte koppeltesters worden uitgevoerd
• Gelieve bij bestellingen altijd de N·m-waarde te specificeren - als fabrieksinstelling is gewenst (prijs op aanvraag)
• Geschikt voor gebruik in elektrostatisch beschermd gebied (EPA) en voor gevoelige, elektrostatische toepassingen
Omvang van de levering:
• Momentsleutel type TSN SLIPPER
• Speciale afstelsleutel om het vooraf ingestelde aanspanmoment te wijzigen
• Keuringscertificaat overeenkomstig DIN EN ISO 6789 • Geleverd in stevige kartonnen verpakking
• Vooraf ingestelde momentsleutel - zonder schaal
• Met 9x12 mm vierkant uitsparingseinde of 16 mm spie-einde
• Voor bidirectioneel aanspannen (de moersleutel moet gewoon 180° worden gedraaid!)
• Werkprecisie: +/- 4 % tolerantie van de ingestelde koppel
• Overeenkomstig DIN EN ISO 6789, traceerbaar volgens nationale standaarden
• De handgreep breekt bij 20° (bij 90° in het geval van nr. 760-00/-01) wanneer
het vooraf ingestelde aanspanmoment is bereikt waardoor te hard aanspannen onmogelijk wordt
• Automatische terugkeer naar de startpositie
• Lichtgewicht maar stevig en corrosiebestendig bouwontwerp
• Zeer geschikte antisliphandgreep van rubber
• Nr. 760-00/-01: Geschikt voor gebruik in elektrostatisch beschermd gebied (EPA) • De voorinstelling kan in de fabriek of door de gebruiker met behulp van geschikte koppeltesters worden uitgevoerd
• Gelieve bij bestellingen altijd de N·m-waarde te specificeren - als een vaste fabrieksinstelling is gewenst (prijs op aanvraag)
Omvang van de levering:
• TBN breekmomentsleutel
• Speciaal afstelinstrument om het vooraf ingestelde aanspanmoment te wijzigen
• Keuringscertificaat overeenkomstig DIN EN ISO 6789
• Geleverd in stevige kartonnen verpakking
Bestelcode
C2701761
C1450715
C2701762
C2701763
Binnenvierkant opname (mannelijk)
1/4 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
Prijs per Aanhaalbereik (Nm) stuk €
5-25 N·m 305,18
5-25 N·m 308,40
15-55 N·m 390,75
40-125 N·m 448,50
Bestelcode
C2701859
C2701861
C2701862
Afmeting aandrijving
16 mm spigot
16 mm spigot
16 mm spigot
Aanhaalbereik (Nm)
5-25 N·m
10-65 N·m
25-135 N·m
Prijs per stuk €
201,00
240,08
260,78
Handgereedschap & gereedschapopslag
115
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199174 199176
221625 199177