Page 126 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 126
Momentgereedschap - Momentsleutels
714R 1/4” Basissleutels met insteek ratelkop
MANOSKOP ® 714 - aanwijzend en klikkend Elektromechanisch moment en gradenboogsleutel
4 meet methodes (aanhaalmoment, draaiingshoek, aanhaalmoment met referentie draaiingshoek, draaiingshoek met referentie aanhaalmoment)
grafisch kleurendisplay met hoge resolutie met extra signaallampjes aan de zijkant vrij te configureren menu structuur
optioneel: Lit-ionaccu No 7195-2 en oplader No 7160
Functie modus klikkend, piek (aanwijzend met piekwaarde weergave) en track (aanwijzend met aanhaalmoment weergave)
Micro USB 2.0 interface
bajonetsluiting voor batterijvak
QuickRelease-veiligheidsvergrendeling - wisselsysteem voor insteekgereedschappen draaiingshoekmeting zonder referentiearm
Dataopslag (≤ 2.500 schroefverbindingen)
tot 200 schroefverbindingen in maximaal 25 afloopschema’s programmeerbaar verschillende tolerantiegrenzen per schroefverbinding instelbaar
akoestische en optische beoordeling van de verbinding
snelle, nauwkeurige instelling via het toetsenbord
de automatische toetsenbordvergrendeling voorkomt onverhoedse veranderingen overbelastingsbeveiliging d.m.v. akoestisch en optisch waarschuwingssignaal en fail-safe systeem (rechtsom)
automatische herinnering aan de volgende kalibreertermijn na tijdsinterval en/of het aantal belastingen
volautomatische kalibratie en justering met de perfect Control kalibreer- en justeerinstallatie No 7794-2 (aanhaalmoment) of 7794-3 (aanhaalmoment en draaiingshoek)
Meet eenheden: N m, ft.lb, in.lb.
automatisch het juiste aanhaalmoment na invoer van een afwijkende steekmaat
na ontlasting onmiddellijk opnieuw te gebruiken
rechts- en linksomgebruik - voor linksomgebruik in de functiemodus klikkend moet het insteekgereedschap 180° worden gedraaid
voelbaar en akoestisch signaal.
aanhaalmoment en draaiingshoek gelijktijdig zichtbaar
meting onafhankelijk van het vastpakpunt (gr. 1, 2 en 4)
veilige toepassing door ergonomisch gevormde handgreep (resistent tegen olie, vetten, brandstoffen, remvloeistof en Skydrol)
2 certificaten (aanhaalmoment, draaiingshoek)
in stevige kunststoffen koffer (grootte 40 in stalen koffer)
gepatenteerd ontwerp
1 levering met Sensomaster software, USB-kabel, 4 potlood-batterijen AAA/LR03, 1,5 V. potlood-NiMH-accu’s AAA, 1,2 V, kunnen worden gebruikt weergave-nauwkeurigheid draaiingshoek 0,1°
weergave-afwijking draaiingshoek ± 1%, ± 1 digit
weergave-nauwkeurigheid aanhaalmoment ≤ 40 N m: 0,01 N m; > 40 N m: 0,1 N m weergave-afwijking aanhaalmoment ± 2%, ± 1 digit
Momentsleutel met klikmechanisme en omschakelbare ratel
Bestelcode
C2393487
C2701922
C2701916
C2701900
C2393488
C2701902
Afmeting aandrijving
1/4 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
Aanhaalbereik (Nm)
4 - 20 Nm
4 - 20 Nm
8 - 60 Nm
20 - 100 Nm
40 - 200 Nm
60 - 330 Nm
Prijs per stuk €
225,50
225,50
180,50
181,00
199,50
227,50
Momentsleutels met ratel
Momentsleutels met ratel.
Bestelcode
C3748038
C3748982
Afmeting aandrijving
3/4 in
3/4 in
Aanhaalbereik (Nm)
160-800
200-1000
Prijs per stuk €
892,76
1047,07
Bestelcode
C6054638
C6054639
C6054640
C6054641
C6054643
C6054645
C6054646
C6806731
C6806732
C6806733
Afmeting aandrijving
1/4 in
1/4 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
Prijs per Aanhaalbereik (Nm) Inspanmaat stuk €
1-10 954,66
2-20 954,66
7454 Klok-momentsleutel met sleepwijzer
Klok-momentsleutel met sleepwijzer • Nauwkeurigheid: +/- 4%
• Visueel en audio signaal
• Omkeerbaar
• Dubbele schaal: metrisch en inch
• Geheugen wijzer
• Anti-schok beschermde wijzer
• Rubberen handvat op de 1/4”, 3/8” en 1/2” modellen
4-40
6-60
10-100
20-200
40-400
130 - 650
160 - 800
200 - 1000
22x28 mm
22x28 mm
22x28 mm
1002,61
1005,23
1041,84
1068,00
1176,98
1791,83
1918,64
2024,32
Bestelcode
C3423920
C3423927
C3423917
C3423921
C3423924
C3423914
C3423918
C3423922
C3423923
C3423925
C3423926
Afmeting aandrijving
1/4 in
1/4 in
3/8 in
3/8 in
3/8 in
1/2 in
1/2 in
1/2 in
3/4 in
3/4 in
3/4 in
Schaalverdelingen
0,1 Nm
0,2 Nm
0,5 Nm
1 Nm
2 Nm
5 Nm
5 Nm
10 Nm
10 Nm
20 Nm
20 Nm
Aanhaalbereik (Nm)
0-3,5
0-9
0-18
0-35
0-70
0-140
0-240
0-350
0-480
0-800
0-800
Prijs per stuk €
241,29
241,29
241,29
251,35
281,51
452,43
462,47
482,57
723,88
794,27
1206,49
112
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handgereedschap & gereedschapopslag
42912
8701 10522 40589