Page 1209 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1209
SPC Adsorberende Producten
Chemicaliën Rollen
Attack pack
Voor gebruik bij chemische en gevaarlijke vloeistoffen. Medium gewicht, dubbel geperforeerd & gebonden. Verkrijgbaar in twee maten.
Bestelcode
C4180604
C4180605
Absorptievermogen (l)
73
147
Afmetingen L x B
4600 x 38 cm
4600 x 76 cm
Prijs per stuk €
101,25
177,64
Kit voor eenmalig gebruik: Ideaal voor kleine lekkages. UV-bestendige foliezak beschermt absorptiemiddelen tegen vocht en vuil.
3 beschikbare types:Enkel olie - Voor olie en vloeistoffen op basis van petroleumOnderhoud - Voor olie, vloeistoffen op basis van water en chemicaliënChemisch - Voor agressieve en gevaarlijke vloeistoffen
Kleine interventiekits
Inhoud:15 doeken - 41 x 51 cm3 sokken - 7,6 cm (dia) x 100cm (L)1 paar handschoenen1 beschermende bril1 afvalzak
Bestelcode
C4180599
C4180595
C4180597
Absorptievermogen (l)
104
104
97
Type(s)
Oil Only
Maintenance
Chemical
Prijs per stuk €
265,29
274,73
270,79
Verspilde hoeveelheid
Spaarzaam: de meeste waarde voor uw geld. Grote absorptie tegen lage kosten. Compact: eenvoudig in kleinere opslagruimtes te bewaren, achter of onder de zitting van een vrachtwagen. Door de duurzame doorkijkzak kan de voorraad gemakkelijk worden gecontroleerd. Snelle en gemakkelijke toegang tot de absorptiemiddelen, dankzij de rits waarmee de hele voorkant van de zak wordt geopend, garandeert een snelle reactie. Gemakkelijk te dragen zonder schouderband. Probleemloos: compleet met handschoenen, afvalzakjes en absorptiemiddelen.
3 beschikbare types:Enkel olie - Voor olie en vloeistoffen op basis van petroleumOnderhoud - Voor olie, vloeistoffen op basis van water en chemicaliënChemisch - Voor agressieve en gevaarlijke vloeistoffen
Inhoud:25 doeken - 41 x 51 cm4 sokken - 7,6 cm (dia) x 122 cm (L)1 afvalzak1 paar handschoenen1 instructieblad
11
Bestelcode
C4180598
Absorptievermogen (l)
43
Type(s)
Oil Only
Prijs per stuk €
65,40
Opvangpaletten zijn een effectief middel om potentieel gevaarlijke lekken in vaten en dispenser zones in te dammen. Elk modulair dek bevat ingebouwde clips om meerdere dekken eenvoudig en veilig met elkaar te verbinden en een persoonlijk platform voor vatopslag te maken.
Opvangpaletten zijn ideaal voor binnenopslag van vaten of andere containers. De opvangpaletten zijn verkrijgbaar in een configuratie met 3 of 4 vaten en bieden een inhoud van maximaal 510 liter.
C4180594 43 Maintenance 65,40
C4180596 37 Chemical 67,61
Bestelcode Crossomschrijving
Afmetingen L x B xH
132 x 66 x 15 cm
132 x 66 x 43 cm
132 x 132 x 43 cm
Inhoud oliereservoir (l) / Draagvermogen (kg)
80 / 1136
260 / 1136
510 / 2273
Prijs per stuk €
112,72
218,40
320,56
C4180593
C4180591
C4180592
Spill deck - 2 drum
Spill pallet - 2 drum
Spill pallet - 4 drum
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
1195
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
11434 11011
11031
38635