Page 1210 - Cataloog Gereedschap & Industrieel onderhoud 2015
P. 1210
Temperatuurindicatielabel
Voortdurende temperatuurmonitoring zonder voortdurende controle
De onomkeerbare TIL-serie zorgt voor een permanente registratie van de hoogste temperatuur die een machineonderdeel heeft bereikt. Zodra de uitrusting een bepaalde temperatuur bereikt, kleurt de witte stip definitief zwart. Dit biedt een duidelijk bewijs van de hoogst behaalde temperatuur.
Het onomkeerbare temperatuursaanduidinglabel is een kostenefficiënte oplossing voor temperatuurcontrole tijdens het onderhoud of voor het opmerken van problemen tijdens onderzoek en ontwikkeling, vooral wanneer andere meetsystemen er niet in slagen om de externe temperatuur van een product of systeem te meten. Het lage profiel van de labels laat toe deze aan te brengen op onderdelen of in zones waar het gebruik van registratietoestellen niet praktisch is.
De onomkeerbare temperatuursaanduidinglabels bieden een voortdurende opvolging en geen onderbreking door stroomverlies of een lage batterij van meetsystemen of meetapparatuur.
Onomkeerbare temperatuursaanduidinglabels worden bij voorkeur aangebracht op een droog en schoon oppervlak voor maximale werking, maar dankzij de sterke lijm, zullen de labels minder makkelijk loslaten, ook op vuile of oneffen oppervlakken.
Belangrijkste kenmerken:
• Snel, makkelijk en kostenefficiënt
• Grote leesbare labels, voor maximale zichtbaarheid op afstand
• Voortdurende controle zonder menselijke supervisie of risico op stroomverlies
• Doorzichtig venster op de verpakking, dat als geheugensteuntje dienst doet voor het bijbestellen van labels • Sterke lijm voor alle oppervlakken
• 1, 4 of 6 niveaus mogelijk
Eenpunts onomkeerbare temperatuurindicatielabels
De onomkeerbare TIL-labelserie zorgt voor een permanente registratie van de hoogste temperatuur die een machineonderdeel heeft bereikt. Wanneer de machine een van de verschillende temperatuurpunten op het label bereikt, wordt het witte gebied op het label onomkeerbaar zwart om duidelijk aan te geven dat de hoogste temperatuur werd bereikt. Labels gemaakt van polyester. Allen worden in packs van 60 geleverd.
Bestelcode
C4186320
C4186321
C4186322
C4186319
Temperatuurweergave Maat
60°C 13 mm Dia.
71°C 13 mm Dia.
82°C 13 mm Dia.
82°C 20 x 20 mm
Prijs per stuk €
30,05
30,05
30,05
40,07
Meerdere punten onomkeerbare temperatuurindicatielabels
De onomkeerbare TIL-labelserie zorgt voor een permanente registratie van de hoogste temperatuur die een machineonderdeel heeft bereikt. Wanneer de machine een
van de temperatuurpunten op het label bereikt, wordt het witte gebied op het label onomkeerbaar zwart om duidelijk aan te geven dat de hoogste temperatuur werd bereikt. Code 4186323 heeft 4 temperatuurpunten. Alle anderen hebben 6labels van polyester of polyethyleen naftalaat (PEN). Allen worden in packs van 30 geleverd.
11
Bestelcode
C4186323
C4186324
C4186325
C4186326
C4186327
C4186328
C4186329
Temperatuurweergave
82°C - 116°C
37°C - 54°C
60°C - 82°C
88°C - 110°C
116°C - 143°C
149°C - 177°C
182°C - 210°C
Afmetingen (H x B)
45 X 20 mm
20 X 56 mm
20 X 56 mm
20 X 56 mm
20 X 56 mm
20 X 56 mm
20 X 56 mm
Prijs per stuk €
35,06
40,07
40,07
40,07
40,07
40,07
40,07
1196
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Onderhoud & Veiligheid de werkvloer
11466 11465 PO-12237


































































































   1208   1209   1210   1211   1212